Batterier inkludert: Ja , Batteriladerstrøm: 12A , Kapasitet batteri utvidet: 1300 lbs. , Kapasitet utvidet manuelt: 600 lbs. , Kapasitet tilbaketrukket: 1500 lbs. , hjulmateriale: Poly på stål , Farge: Gul , Ledningsspenning: 115V AC , Kjøremotor: 24V DC, 0.7KW , Utvidet løfterekkevidde: 97 " , Fremre hjulmateriale: Poly på stål , Bredde på hjul foran: 2" , Hulltype: Manuell utvidelse , Benbredde: 43 3/4 "til 58 11/16" , Lengde: 107.5 " , Løftemotoreffekt: 24V DC , Løftehastighet lastet: 0.5 sek. , Løftehastighet ubelastet: 0.7 sek. , Senk hastigheten med last: 0.75 sek. , Senk hastigheten uten belastning: 0.25 sek. , Materiale: Stål , Maks. Høydekran forlenget: 110 " , Maks. Lengde ben forlenget: 103 1 / 8 " , Maks. Lastekapasitet ved full utvidelse: 400 lbs. , Min. Tjeneste per kostnad: 8 timer. , Antall batterier: 2 , Antall hjul: 5 , Bærbar: Ja , Bakre hjulmateriale: Poly på stål , Tilbaketrukket kapasitet: 2500 lbs. , Tilbaketrukket løfteområde: 44 1 / 4 " , Mellomrom mellom hull: 8" , Uniform Capacity Battery Extended: 800 lbs. , Ensartet kapasitet manuelt utvidet: 400 lbs. , Spenning: 24V DC , Bredde mellom bena: 23 "til 28"