VESTIL EPFC-25 elektrisk drevet gulvkran, 2500 Lb. Kapasitet

Vare: AG7RPL Modell: EPFC-25
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

139 457 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk gulvkran
Batterier inkludertJa
Batteriladerstrøm12A
Batteritype12V
Kapasitet600 lbs.
Kapasitet Batteri utvidet1300 lbs.
Kapasitet utvidet manuelt600 lbs.
Caster materialePoly på stål
Lader24 V
FARGEGul
Ledningsspenning115V AC
Dybde79.5 "
Fremre hjul Dia.6"
Bredde på hjul foran2"
Forhjul Dia.6"
Forhjulsbredde2"
Høyde66.38 "
HulltypeManuell utvidelse
Lengde80 "
Løft rekkevidde44 1/4 "til 94"
Løftehastighet0.5 sek. (Med belastning), 0.7 sek. (Uten last)
Løftehastighet lastet0.5 sek.
Løftehastighet ubelastet0.7 sek.
Lastekapasitet2500 kg
MaterialeStål
Maks. Bomhøyde ved full forlengelse110 "
Maks. Bomlengde103.13 "
Maks. Høydekran forlenget110 "
Maks. Lengde Ben Forlenget103 1 / 8 "
MåleenheterHVER
Min. Service per kostnad8 timer.
Motor Spenning24V DC
Antall batterier2
Antall hjul5
Antall hull3
Antall monteringshull3
BærbarJa
StrømkildeBatteridrevet
Bakhjul Dia.3"
Bredde på hjul bak1.38 "
Bakhjul Dia.3"
Bakhjulsbredde1.38 "
Tilbaketrukket kapasitet2500 lbs.
Mellomrom mellom hull8"
Spenning24V DC
Bredde30 "
Bredde mellom bena23 "til 28"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 447.75
Skipets høyde (cm)160.02
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er vinkelen på bommen når den er helt utstrukket?

A. Når den er helt uttrukket, er bommen i en 50-graders vinkel.

Q. Hva bør operatøren sjekke før kranen lastes?

A.

  • Kontroller at lasten er jevnt fordelt og godt festet.
  • Kontroller at kranen vil fungere på et plant underlag.
  • Pass på at transportavstanden er kort. Jo større avstand, desto større er sjansen for skade eller overdreven slitasje på drivsystemet.

Q. Hvordan vedlikeholde Vestil EPFC elektrisk drevet gulvkran?

A.

  • Slå av strømmen før du arbeider på enheten, senk bommen og sørg for at bremsene er aktivert og fungerer som de skal.
  • Blokker lastebilens hjul for å holde den på plass. Før du arbeider på det elektriske systemet, koble fra batteriene.
  • Undersøk de elektriske ledningene for slitasje og andre feil. Inspiser batteriene for lekkasjer og korrosjonsansamlinger.
  • Før du lader batteriet, bør elektrolyttnivået kontrolleres. Nivået bør holdes på en halv tomme over platene. Ikke overfyll.
  • På slutten av hver dag, lad batteriet.
  • Når det ikke er i bruk, bør batteriet lades minst en gang i uken.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Bomhøyde ved full forlengelseBatteritypeKapasitetMaks. BomlengdeStrømkildeBredde på hjul bakBreddeDybdePris
VESTIL EPFC-25-AA Justerbar elektrisk drevet gulvkran, 2500 Lb. Kapasitet | AG7RPM EPFC-25-AA110 "12V600 lbs.103.125 "Batteridrevet1.375 "43.75 "79.125 "147 390 NOK
RFQ
VESTIL EPFC-CB-15 Motvektsgulvkran, elektrisk drevet | CE3DBL EPFC-CB-15105 "24V / 12A1500 lbs.97 "Elektrisk trådløs1.38 "33.88 "-176 899 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EPFC-25 elektrisk drevet gulvkran, 2500 Lb. Kapasitet
139 457 NOK / enhet