VESTIL EPFC-25-AA Justerbar elektrisk drevet gulvkran, 2500 Lb. Kapasitet | AG7RPM

VESTIL EPFC-25-AA Justerbar elektrisk drevet gulvkran, 2500 Lb. Kapasitet

Vare: AG7RPM Modell: EPFC-25-AA
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

147 390 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk gulvkran
Batterier inkludertJa
Batteriladerstrøm12A
Batteritype12V
Kapasitet600 lbs.
Kapasitet Batteri utvidet1300 lbs.
Kapasitet utvidet manuelt600 lbs.
Caster materialePoly på stål
Lader24 V
FARGEGul
Ledningsspenning115V AC
Dybde79.125 "
Fremre hjul Dia.6"
Bredde på hjul foran2"
Forhjul Dia.6"
Forhjulsbredde2"
Høyde67 "
HulltypeManuell utvidelse
Benbredde43 3/4 "til 58 11/16"
Lengde80 "
Løft rekkevidde44 1/4 "til 97"
Løftehastighet0.5 sek. (Med belastning), 0.7 sek. (Uten last)
Løftehastighet lastet0.5 sek.
Løftehastighet ubelastet0.7 sek.
Lastekapasitet2500 lbs.
MaterialeStål
Maks. Bomhøyde ved full forlengelse110 "
Maks. Bomlengde103.125 "
Maks. Høydekran forlenget110 "
Maks. Lengde Ben Forlenget103 1 / 8 "
MåleenheterHVER
Min. Service per kostnad8 timer.
Motor Spenning24V DC
Antall batterier2
Antall hjul5
Antall hull3
Antall monteringshull3
BærbarJa
StrømkildeBatteridrevet
Bakhjul Dia.3"
Bredde på hjul bak1.375 "
Bakhjul Dia.3"
Bakhjulsbredde1.38 "
Tilbaketrukket kapasitet2500 lbs.
Mellomrom mellom hull8"
Spenning24V DC
Bredde43.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 494.1
Skipets høyde (cm)160.02
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Ofte stilte spørsmål:

Q. Er det noen vedlikeholdskrav for kranens batterisystem?

A. Regelmessig vedlikehold, som å sjekke og etterfylle batterivæskenivåer og sikre riktig lading, er avgjørende for lang levetid og ytelse til blysyre-dypsyklusbatteriene. Den integrerte batteriladeren forenkler ladeprosessen.

Sp. Hvordan fungerer batterinivåmåleren?

A. Batterinivåmåleren viser ladestatusen til kranens batterier. Det er en kritisk funksjon for å overvåke batterihelsen og sikre at kranen ikke går tom for strøm under drift, og forhindrer uventet nedetid.

Q. Hva er fordelene med å bruke en elektrisk drevet kran fremfor manuell drevet kran?

A. Elektrisk drevne kraner reduserer den fysiske belastningen på operatørene og forbedrer produktiviteten. De er spesielt nyttige når du håndterer tunge eller vanskelige belastninger, og fremmer sikkerhet og effektivitet på arbeidsplassen.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Bomhøyde ved full forlengelseBatteritypeKapasitetMaks. BomlengdeStrømkildeBredde på hjul bakBreddeDybdePris
VESTIL EPFC-25 elektrisk drevet gulvkran, 2500 Lb. Kapasitet | AG7RPL EPFC-25110 "12V600 lbs.103.13 "Batteridrevet1.38 "30 "79.5 "139 457 NOK
RFQ
VESTIL EPFC-CB-15 Motvektsgulvkran, elektrisk drevet | CE3DBL EPFC-CB-15105 "24V / 12A1500 lbs.97 "Elektrisk trådløs1.38 "33.88 "-176 899 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EPFC-25-AA Justerbar elektrisk drevet gulvkran, 2500 Lb. Kapasitet
147 390 NOK / enhet