Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERFAB A80MPU-300 Pakning Størrelse 3 Tommers Tri-clamp Buna | AE6DGU 5PYK3

RUBBERFAB A80MPU-300 Pakning Størrelse 3 Tommer Tri-clamp Buna

På lager
Vare: AE6DGU Modell: A80MPU-300Kryssreferanse: 5PYK3
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
617NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
TilkoblingTRI-klemme
Materialegod
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-20 til 250 grader F
Tube Size3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
RUBBERFAB 40RXPX-300 pakningsstørrelse 3 tommer tri-klemme silikon | AE6DFD 5PYC4 40RXPX-300TRI-klemme2.878 "Platinsilikon3.583 "-40 til 450 grader F42NOK
RUBBERFAB 40BSF-300 pakningsstørrelse 3 tommers skråsete Buna | AE6DFW 5PYE0 40BSF-300Skråsete-god--20 til 250 grader F18NOK
RUBBERFAB 40BSB-300 Pakning Størrelse 3 Tommer Fassete Buna | AE6DHA 5PYK9 40BSB-300Skråsete2.875 "god3.475 "-20 til 250 grader F28NOK
RUBBERFAB 40IT-300 Pakning Størrelse 3 Tommer I-line Ptfe | AE6DHG 5PYL5 40IT-300I-Line-PTFE--20 grader til 250 grader F35NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERFAB A80MPU-300 Pakning Størrelse 3 Tommer Tri-clamp Buna
617NOK / enhet