Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERFAB 40RXPX-300 pakningsstørrelse 3 tommer tri-klemme silikon | AE6DFD 5PYC4

RUBBERFAB 40RXPX-300 pakningsstørrelse 3 tommer tri-klemme silikon

På lager
Vare: AE6DFD Modell: 40RXPX-300Kryssreferanse: 5PYC4
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
TilkoblingTRI-klemme
Inne i Dia.2.878 "
MaterialePlatinsilikon
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.3.583 "
Temp. Område-40 til 450 grader F
Tube Size3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.08
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
RUBBERFAB 40BSF-300 pakningsstørrelse 3 tommers skråsete Buna | AE6DFW 5PYE0 40BSF-300Skråsete-god--20 til 250 grader F19NOK
RUBBERFAB A80MPU-300 Pakning Størrelse 3 Tommers Tri-clamp Buna | AE6DGU 5PYK3 A80MPU-300TRI-klemme-god--20 til 250 grader F684NOK
RUBBERFAB 40BSB-300 Pakning Størrelse 3 Tommer Fassete Buna | AE6DHA 5PYK9 40BSB-300Skråsete2.875 "god3.475 "-20 til 250 grader F31NOK
RUBBERFAB 40IT-300 Pakning Størrelse 3 Tommer I-line Ptfe | AE6DHG 5PYL5 40IT-300I-Line-PTFE--20 grader til 250 grader F38NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERFAB 40RXPX-300 pakningsstørrelse 3 tommer tri-klemme silikon
46NOK / enhet