SPEC Disc Spring Chrome Belleville


filtre
Fullfør: Plain , Materiale: Chrome , Type: Belleville Spring Washer
StilModellTykkelseAvbøyning @ LastFor hullstørrelseFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydePris (eks. mva)
A
B2750187
0.19 "0.038 "2.750.93850822.75 "0.938 "0.235 "2 102 NOK
A
B5000250
0.25 "0.066 "51.93863465"1.938 "0.333 "2 775 NOK
A
B50002500
0.25 "0.05 "52.56352505"2.563 "0.312 "2 812 NOK
A
B27501320
0.132 "0.051 "2.751.40727522.75 "1.407 "0.196 "983NOK
A
B30001430
0.143 "0.056 "31.53232163"1.532 "0.213 "932NOK
A
B2375156
0.156 "0.039 "2.3750.81340512.375 "0.813 "0.205 "1 544 NOK
A
B2250156
0.156 "0.037 "2.250.81342572.25 "0.813 "0.202 "1 102 NOK
A
B3500219
0.219 "0.05 "3.51.06364633.5 "1.063 "0.281 "1 037 NOK
A
B2750219
0.219 "0.029 "2.751.53273192.75 "1.532 "0.255 "1 792 NOK
A
B5000281
0.281 "0.085 "52.563128535"2.563 "0.387 "2 761 NOK
A
B3750281
0.281 "0.063 "3.751.938169873.75 "1.938 "0.36 "1 888 NOK
A
B3500312
0.312 "0.027 "3.50.81399873.5 "0.813 "0.346 "1 513 NOK
A
B4000312
0.312 "0.048 "41.063134274"1.063 "0.372 "1 988 NOK
A
B40003120
0.312 "0.056 "41.313157604"1.313 "0.382 "2 313 NOK
A
B4000437
0.437 "0.032 "41.313246214"1.313 "0.477 "2 567 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?