Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEC B5000250 Disc Spring 1.938 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBV 22RF72

SPEC B5000250 Skivefjær 1.938 Chrome Belleville Pk10

På lager
Vare: AF7WBV Modell: B5000250Kryssreferanse: 22RF72
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
2 775 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Beregnet belastning @ flat (kg)9003
Avbøyning @ Last0.066 "
FinishPlain
For hullstørrelse5
For stangstørrelse1.938
Last @ avbøyning (kg)6346
MaterialeChrome
Maks. Utenfor Dia.5"
Min. Inne i Dia.1.938 "
Total høyde0.333 "
Tykkelse0.25 "
typenBelleville Spring Washer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7318210090

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAvbøyning @ LastFor hullstørrelseFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydePris
SPEC B2250156 Skivefjær 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAA 22RF31 B22501560.156 "0.037 "2.250.81342572.25 "0.813 "0.202 "1 102 NOK
SPEC B2375156 Skivefjær 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAD 22RF34 B23751560.156 "0.039 "2.3750.81340512.375 "0.813 "0.205 "1 544 NOK
SPEC B27501320 Disc Spring 1.407 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAV 22RF49 B275013200.132 "0.051 "2.751.40727522.75 "1.407 "0.196 "983NOK
SPEC B2750187 Skivefjær 0.938 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAW 22RF50 B27501870.19 "0.038 "2.750.93850822.75 "0.938 "0.235 "2 102 NOK
SPEC B2750219 Skivefjær 1.532 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAY 22RF52 B27502190.219 "0.029 "2.751.53273192.75 "1.532 "0.255 "1 792 NOK
SPEC B30001430 Disc Spring 1.532 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBE 22RF58 B300014300.143 "0.056 "31.53232163"1.532 "0.213 "932NOK
SPEC B3500219 Disc Spring 1.063 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBG 22RF60 B35002190.219 "0.05 "3.51.06364633.5 "1.063 "0.281 "1 037 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEC B5000250 Skivefjær 1.938 Chrome Belleville Pk10
2 775 NOK / enhet