Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 8B Vakuumbryter i messing, 3/4 tommer GHT, 125 psi | AE7QZW 6A766

WATTS 8B messingvakuumbryter, 3/4 tommers GHT, 125 psi

På lager
Vare: AE7QZW Modell: 8BKryssreferanse: 6A766
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
324NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbryter
TilkoblingstypeGHT
Høyde1.5 "
MaterialeMessing
Maks. Press125 psi
ForsegleGummi
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område180 Grader F
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vakuumavlastningsventil ideell for bruk i servicevasker, svømmebassenger, fotofremkallingstanker, vaskekar, vaskestativer, melkefjøser og marinaer
    • Forhindrer omvendt strømning av forurenset vann inn i drikkeledninger
    • Brytbar skrue for å gi manipulasjonsbestandig installasjon
    • Gummimembran og skivemontering for positiv avstengning
    • Når den er installert, kan den ikke fjernes, men tillater drenering
    • Tillater feste av bærbare slangetrommler på kranene til slangegjengen

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
WATTS 8BC Vacuum Breaker 3/4 Inch Ght 125 Psi | AE9QKY 6LL79 8BCForkrommet messing586NOK
WATTS 8BI Slangekobling Vakuumbryter, størrelse 3/4 tommer, messing | AE9QKZ 6LL80 / 953251 8BIMessing201NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 8B messingvakuumbryter, 3/4 tommers GHT, 125 psi
324NOK / enhet