Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150-KW Kobling stivt stål | AF8YQD 29NK74

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150-KW kobling stivt stål

På lager
Vare: AF8YQD Modell: CC-150-150-KWKryssref: 29NK74
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
1 679 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.1-1/2" x 1-1/2"
Klarering Dia.2-1 / 2 "
Sporbredde3 / 8 "
MaterialeStål
Maks. RPM4000
Maks. Moment3700 kg. Kg
Utenfor Dia.2.5 "
Total lengde2.5 "
Skruestørrelse1/4-28 x 3/4"
typenTo-delt klemmetype, med nøkkelbane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModelltypenBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-075-075 Kopling stivt stål | AF8YPU 29NK65 CC-075-075Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 kg. Kg1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"666NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-100-100 Kopling stivt stål | AF8YPV 29NK66 CC-100-100Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane1 "x 1"2"-2470 kg. Kg1.75 "3"1/4-28 x 5/8"790NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-125-125 Kopling stivt stål | AF8YPW 29NK67 CC-125-125Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 kg. Kg2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"1 191 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150 Kopling stivt stål | AF8YPX 29NK68 CC-150-150Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "-3700 kg. Kg2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"1 249 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-175-175 Kopling stivt stål | AF8YPY 29NK69 CC-175-175Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 kg. Kg3"3"5 / 16-24 x 1 "2 341 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-200-200 Kopling stivt stål | AF8YPZ 29NK70 CC-200-200Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane2 "x 2"3-1 / 4 "-9500 kg. Kg3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "2 605 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-075-075-KW Kobling stivt stål | AF8YQA 29NK71 CC-075-075-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 kg. Kg1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"851NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150-KW kobling stivt stål
1 679 NOK / enhet