PARKER 3000-serien, hydrauliske hurtigkoblinger


filtre
Body Material: Stål , Tilkoblingstype: NPTF , Bli ferdig: Krom 6 gratis , Lengde: 2.375 " , Låsetype: Tråder , Låsemekanisme: Tråd , Maks. Driftstrykk: 10000 psi , Maks. Press: 10,000 psi , Min. Driftstemperatur: -22 grader F. , Driftstemp. Område: -22 grader til 238 grader F , Forseglingsmateriale: polyuretan , Temp. Område: -22 til 238 F , Ventildesign: Ball , Ventiltype: Ball
StilModellKroppsstørrelseStrømningshastighetParker-utvekslingTrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A
3050-2
1 / 4 "3 Gal / min3050-21 / 4-18 "mann781NOK
B
3050-3-231
3 / 8 "6 Gal / min-3 / 8-18 "Hunn577NOK
RFQ
A
3050-3
3 / 8 "6 Gal / min3050-33 / 8-18 "mann794NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?