VESTIL Pullerter i BOL-SS-serien i rustfritt stål


filtre
Montering: montert , Grunnlengde: 8" , Grunnplatetykkelse: 5 / 8 " , Base Bredde: 8" , Batterier inkludert: Nei , Farge: Sølv , Karakter: Grade 304 Inkluderer: (4) Monteringshull 7/8" x 3/8" , Innendørs utendørs: Innendørs, Utendørs , Innvendig Dia.: 4 1 / 4 " , Integrerte kjedespor: Nei , Materiale: Rustfritt stål , Monteringsstørrelse: 7/8 "X 3/8" , Monteringstype: Lag ned , Utvendig Dia.: 4 1 / 2 " , Avtakbar: Ja
StilModellHøydePris (eks. mva)
A
BOL-SS-36-4.5
36 "6 761 NOK
B
BOL-SS-42-4.5
42 "4 630 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?