VESTIL BOL-SS-42-4.5 Pullert, stålrør, 42 x 4-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AE4XNN Modell: BOL-SS-42-4.5Kryssreferanse: 5NRX5

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 878 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbollard
Monteringmontert
Base lengde8"
Grunnplatetykkelse5 / 8 "
Basetykkelse5 / 8 "
Base bredde8"
Batterier inkludertNei
Materiale på hettenPlast
FARGESølv
Anlegg304 rustfritt stål
KlasseGrade 304
Høyde42 "
Inkluderer(4) Monteringshull 7/8" x 3/8"
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Inne i Dia.4 1 / 4 "
Integrerte kjedesporNei
Lengde8"
MaterialeRustfritt stål
MonteringLag ned
MonteringsdimensjonLigger 6 "på Center
Monteringshull7/8 "X 3/8"
Dimensjoner på monteringsplate8 x 8 x 5/8 "
Monteringsstørrelse7/8 "X 3/8"
MonteringstypeLag ned
Antall bolthull4
Antall monteringshull4
Utenfor Dia.4 1 / 2 "
AvtagbartJa
typenStålrør
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)111.76
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydePris
VESTIL BOL-SS-36-4.5 Pullert, stålrør, 36 x 4-1/2 tomme Størrelse | AE4XNM 5NRX4 BOL-SS-36-4.536 "7 866 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BOL-SS-42-4.5 Pullert, stålrør, 42 x 4-1/2 tommers størrelse
4 878 NOK / enhet