SQUARE D Kompakt kontaktor


filtre
Handling: Ikke reverserende , Kontaktor Type: Definitivt formål , Elektrisk forbindelse: Hurtigkoblingsklemmer på boks , Innkapslingstype: Åpen , Husfarge: Grå , HP-vurdering: 2 hk @ 115V AC, 5 hk @ 230V AC , Hz: 50/60 , Skaft Dia.: 12mm , Garanti: 18 Måneder
StilModellSakHP @ 3 fase - 208VSpole voltDybdeHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VAntall polerPris (eks. mva)
A
8910DP21V14
Kompakt kontaktor2.16''24 VAC2.22 "17-2.16''1759NOK
A
8910DP11V06
Kompakt kontaktor-480 VAC2.22 "---1-
RFQ
B
8910DP42V04
Kompakt kontaktor-277 VAC2.22 "---21 240 NOK
C
8910DP41V14
Kompakt kontaktor2.16''24 VAC2.22 "374-2.16''1934NOK
C
8910DP41V04
Kompakt kontaktor-277 VAC2.22 "---11 177 NOK
A
8910DP11V02
Kompakt kontaktor2.16''120 VAC2.22 "367-2.16''1714NOK
B
8910DP12V02
Kompakt kontaktor2.16''120 VAC2.22 "353-2.16''2-
RFQ
A
8910DP21V02
Kompakt kontaktor2.16''120 VAC2.22 "339-2.16''1759NOK
B
8910DP22V14
Kompakt kontaktor21524 VAC2.13 "-2.16''2162987NOK
D
8910DP32V09
Kompakt kontaktor-208 / 240 VAC2.22 "2.16''321-2845NOK
A
8910DP21V09
Kompakt kontaktor-208 / 240 VAC2.22 "---1107NOK
A
8910DP11V09
Kompakt kontaktor2.16''208 / 240 VAC2.22 "115-2.16''1-
RFQ
A
8910DP11V04
Kompakt kontaktor2.16''277 VAC2.22 "38-2.16''1714NOK
B
8910DP12V09
Kompakt kontaktor2.16''208 / 240 VAC2.22 "45-2.16''2813NOK
A
8910DP31V14
Kompakt kontaktor2.16''24 VAC2.22 "10-2.16''1675NOK
A
8910DP31V02
Kompakt kontaktor2.16''120 VAC2.22 "3-2.16''1675NOK
D
8910DP42V02
Kompakt kontaktor2.16''120 VAC2.22 "157-2.16''2971NOK
B
8910DP32V04
Kompakt kontaktor2.16''277 VAC2.22 "150-2.16''2652NOK
B
8910DP22V09
Kompakt kontaktor222208 / 240 VAC2.22 "-2.16''2232-
RFQ
A
8910DP21V04
Kompakt kontaktor-277 VAC2.22 "---1759NOK
A
8910DP31V04
Kompakt kontaktor-277 VAC2.22 "---1794NOK
A
8910DP31V06
Kompakt kontaktor-480 VAC2.22 "---1675NOK
A
8910DP31V09
Kompakt kontaktor2.16''208 / 240 VAC2.22 "87-2.16''1675NOK
D
8910DP32V14
Kompakt kontaktor-24 VAC2.22 "2.16''314-2845NOK
D
8910DP32V02
Kompakt kontaktor-120 VAC2.22 "2.16''328-2845NOK
B
8910DP12V14
Kompakt kontaktor2.16''24 VAC2.22 "346-2.16''2-
RFQ
A
8910DP11V14
Kompakt kontaktor2.16''24 VAC2.22 "360-2.16''1-
RFQ
C
8910DP41V09
Kompakt kontaktor-208 / 240 VAC2.22 "---1926NOK
B
8910DP32V06
Kompakt kontaktor-480 VAC2.22 "---2866NOK
B
8910DP42V06
Kompakt kontaktor-480 VAC2.22 "---21 240 NOK
B
8910DP12V04
Kompakt kontaktor2.16''277 VAC2.22 "136-2.16''2813NOK
B
8910DP22V04
Kompakt kontaktor2.16''277 VAC2.22 "143-2.16''2987NOK
D
8910DP42V14
Kompakt kontaktor2.16''24 VAC2.22 "171-2.16''2971NOK
E
8910DP42V09
Definitivt formål kontaktor2.16''208 / 240 VAC2.22 "164-2.16''2971NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?