SQUARE D 8910DP12V14 Kompakt kontaktor 24vac 20a 2p Åpen | AG7CFU 5B131

SQUARE D 8910DP12V14 Kompakt kontaktor 24vac 20a 2p åpen

Vare: AG7CFU Modell: 8910DP12V14Kryssreferanse: 5B131

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt kontaktor
HandlingIkke reverserende
Spole volt24 VAC
KontaktortypeDefinitivt formål
Dybde2.22 "
VedleggstypeÅpen
Full Load Amps-induktiv20
Forsterkere med full belastning30
Høyde3.29 "
HP @ 1 fase - 120V1
HP @ 1 fase - 230V2
HP @ 3 fase - 208V2.16''
HP @ 3 fase - 230V346
HP @ 3 fase - 575V2.16''
Hz50/60
Antall poler2
Bredde2.16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellSakHP @ 3 fase - 208VSpole voltDybdeHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VAntall polerPris
SQUARE D 8910DP21V14 Kompakt kontaktor 24vac 25a 1p Åpen | AF6PWV 1V594 8910DP21V14Kompakt kontaktor2.16''24 VAC2.22 "17-2.16''1759NOK
SQUARE D 8910DP31V02 Kompakt kontaktor 120vac 30a 1p Åpen | AF6PWW 1V596 8910DP31V02Kompakt kontaktor2.16''120 VAC2.22 "3-2.16''1675NOK
SQUARE D 8910DP31V14 Kompakt kontaktor 24vac 30a 1p Åpen | AF6PWX 1V598 8910DP31V14Kompakt kontaktor2.16''24 VAC2.22 "10-2.16''1596NOK
SQUARE D 8910DP12V09 Kontaktor 208/240vac 20a 2p Åpen | AF9FGL 2CF80 8910DP12V09Kompakt kontaktor2.16''208 / 240 VAC2.22 "45-2.16''2813NOK
SQUARE D 8910DP11V04 Kompakt kontaktor 277vac 20a 1p Åpen | AF9HXA 2MMH3 8910DP11V04Kompakt kontaktor2.16''277 VAC2.22 "38-2.16''1714NOK
SQUARE D 8910DP11V06 Kompakt kontaktor 480vac 20a 1p Åpen | AF9HXB 2MMH4 8910DP11V06Kompakt kontaktor-480 VAC2.22 "---1-
RFQ
SQUARE D 8910DP11V09 Kompakt kontaktor 208/240vac 20a 1p Åpen | AF9HXC 2MMH5 8910DP11V09Kompakt kontaktor2.16''208 / 240 VAC2.22 "115-2.16''1-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8910DP12V14 Kompakt kontaktor 24vac 20a 2p åpen