Square D 8910DP42V09 kompakt kontaktor er ideell for å kontrollere elektriske kretser i industrielle og kommersielle applikasjoner. Denne CSA-godkjente kontaktoren brukes i maskineri, HVAC-systemer, belysnings- og motorkontrollpaneler, noe som muliggjør fjernkobling av elektriske belastninger. Den er utstyrt med to poler, som muliggjør fleksibel og effektiv kontroll av elektriske kretser i henhold til dine behov. Denne UL-listede kontaktoren har hurtigkoblingsterminaler for enkel installasjon og mer praktisk integrering i eksisterende systemer.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er faktorene som skal vurderes når du velger en Square D kompakt kontaktor?
A. Viktige faktorer inkluderer spenningskompatibilitet, belastningstype og kapasitet, motorstørrelse, polkonfigurasjon, plassbegrensninger, frekvenskompatibilitet og enkel installasjon.
Sp. Hva er spenningsklassen til denne kontaktoren?
A. Kontaktoren fungerer ved 208 / 240VAC, noe som gjør den kompatibel med typiske elektriske systemer.
Q. Hvor mye strøm kan kontaktoren håndtere?
A. Kontaktoren er designet for å håndtere opptil 40 ampere for induktive belastninger og opptil 50 ampere for resistive belastninger, noe som sikrer pålitelig drift i ulike scenarier.
Q. Hvilken størrelse motorer kan kontaktoren håndtere?
A. Den kan håndtere 2 HK ved 120V 1-fase og 5 HK ved 240V 1-fase.