Elektriske rørbøyere

filtre

Elektriske ledningsbøyer er ideelle for å bøye elektriske ledningsrør, som vanligvis er laget av metall og brukes til å beskytte og føre elektriske ledninger. Verktøyet bruker en elektrisk motor for å...Les mer

GREENLEE -

Rørbenders

StilModellKapasitetAnleggDybdeHøydeDrifts Temp.typenHjul TypePris (eks. mva)
A855GX1 til 2 "EMT / IMC / stiv ledningSveiset stålramme32 "40 "-5 til 120 FElektrisk, programmerbarPunkteringssikker pneumatisk287 583NOK
B8801 "til 2"----Rigid-73 112NOK
C854DX1/2 til 2 "rør, plan 40 rørStål3346-5 til 120Elektrisksolid168 446NOK
StilModellKapasitetDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
AB2555EMT1/2 til 2 "EMT-kanal48 "40 "44 "94 019NOK
AB2555RIG1/2 til 2 "stiv, 1/2 til 1-1 / 4" IMC-kanal48 "40 "42 "85 486NOK
AB25551/2 til 2 "stiv, stiv aluminium, IMC, EMT, PVC-belagt stiv ledning27 "30 "44 "68 474NOK
SOUTHWIRE COMPANY -

Bend Max Series Conduit Bender

StilModellDybdeHøydeBredde
A6460120113.75 "42.94 "27.12 "
RFQ
B5984060138 "50 "30 "
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY -

MXB2000 -serien rørbøyer

StilModell
A66136340
RFQ
A66138940
RFQ
B66119040
RFQ
METALPRO -

Bender dør

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AMP90181"2 759NOK
BMP90161.5 "4 202NOK
CMP90171.25 "3 712NOK
DMP90201 / 2 "1 918NOK
EMP90152"5 283NOK
FMP90193 / 4 "2 294NOK
GREENLEE -

Conduit Bending Sko

StilModellMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
A10918--12 700NOK
B13934Aluminum1/2 til 2 "43 554NOK
CSG4Aluminum1/2 "til 1"46 232NOK
D28008Aluminum1/2 til 2 "40 766NOK
E02840Stål1/2 til 2 "36 875NOK
METALPRO -

Bender Die Set Steel 6 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
MP9030AH7RQW17 912 NOK
GARDNER BENDER -

Elektrisk ledningsbøyer 1/2 til 2 15a

ModellSakPris (eks. mva)
B2000AA7EAZ129 072 NOK
GREENLEE -

Bøyesko, 1/2 tomme ledningskapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
10917AH4FDE238NOK
GARDNER BENDER -

Rørbøyer, 1/2 tomme til 1 tomme Emt stiv ledning, 120VAC, 11A

ModellSakPris (eks. mva)
B1000CH6NKQ26 024 NOK
Se detaljer
SOUTHWIRE COMPANY -

Rør Bender

ModellSakPris (eks. mva)
66115140CG6KJB-
RFQ

Elektriske rørbøyere

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av elektriske rørbøyere fra merker som Greenlee, METALpro og Gardner Bender å redusere manuell innsats mens du bøyer rør og rør. Disse har rørbendersko for å trekke røret når det dreies, og derved la røret bøye seg mellom motformene, og ruller for å oppnå ønsket vinkel. Utvalgte modeller tilbyr bøyler med ett skudd, opptil 180 grader, i stive aluminium-, PVC-, IMC- og EMT-belagte kanaler og leveres med et avtakbart håndtak for rask forskyvning. Velg mellom et bredt utvalg av disse elektriske ledningsbukkene som er tilgjengelige i høyder fra 30 til 46 tommer Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke rør eller rør kan bøyes med en elektrisk rørbøyer?

Elektriske rørbøyere kan bøye stive rør, mellomliggende metallrør (IMC) og elektriske metallrør (EMT).

Hvilke faktorer bør du vurdere når du velger en elektrisk rørbøyer?

Faktorer du bør vurdere når du velger en elektrisk rørbøyer inkluderer portabilitet, presisjon og maksimal bøyekapasitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?