DWYER INSTRUMENTS 490A-4-HKIT digitalt hydronisk manometersett, 200 PSI | CF2JYT 55EH73

DWYER INSTRUMENTS 490A-4-HKIT digitalt vannmanometersett, 200 PSI

Vare: CF2JYT Modell: 490A-4-HKITKryssreferanse: 55EH73

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManometer tilbehørssett
batteri~~POS=TRUNC100 timer.
BatteritypeAlkalisk
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Vis sifre4 sifre
SkjermtypeLCD
KlasseKlasse 316L
Maks. Press200 psig
Driftstemp. Område32 grader. til 140 grader. F
Krav kreves9V
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 100 psi
Fuktede materialerRustfritt stål, PTFE, messing, kobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.12
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Presstrykk~~POS=TRUNC RangePris
DWYER INSTRUMENTS 490A-2-HKIT digitalt hydronisk manometersett, 60 PSI | CF2JYP 55EH71 490A-2-HKIT60 psig0 til 30 psi-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 490A-6-HKIT digitalt hydronisk manometersett, 400 PSI | CF2JYQ 55EH75 490A-6-HKIT400 psig0 til 200 psi-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 490A-1-HKIT digitalt hydronisk manometersett, 30 PSI | CF2JYR 55EH70 490A-1-HKIT30 psig0 til 15 psi-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 490A-5-HKIT Digital Hydronic Manometer Kit, 1000 PSI | CF2JYU 55EH74 490A-5-HKIT1000 psig0 til 500 psi-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 490A-3-HKIT Digital Hydronic Manometer Kit, 100 PSI | CF2JYV 55EH72 490A-3-HKIT100 psig0 til 50 psi-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 490A-4-HKIT digitalt vannmanometersett, 200 PSI