Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MACROMATIC TR-60628 Timerrelé, 30 min., 8 pin, 10A, 24V AC / DC | AE7BKM 5WMK1

MACROMATIC TR-60628 timerrelé, 30 min., 8 pins, 10A, 24V AC/DC

På lager
Vare: AE7BKM Modell: TR-60628Kryssreferanse: 5WMK1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 085 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodePotensiometer
Base TypeOctal
Spolevurdering2VA
Spole VA-vurdering2
Spole volt24 VAC/DC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølv nikkel
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonSlå av forsinkelse (True Off Delay)
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling30 min.
Min. Tidsinnstilling0.05 sek.
MonteringKoble til
Antall funksjoner1
Driftsfunksjoner10
Pins8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Statusindikatornone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. TidsinnstillingBase TypeSpole voltMin. TidsinnstillingMonteringAntall funksjonerPinsSocketPris
MACROMATIC TE-8816U Timer Relé, 10 Dager, 6 Pins, 16A SPDT, 12/240V AC/DC | AF7YUH 23NV42 TE-8816U10 dagerIKKE RELEVANT12 til 240 VAC / DC0.1 sek.DIN-skinne106IKKE RELEVANT759NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MACROMATIC TR-60628 timerrelé, 30 min., 8 pins, 10A, 24V AC/DC
1 085 NOK / enhet