KERN AND SOHN Displayenheter i KDE-serien


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 225 x 110 x 45 mm , Hushøyde: 45 mm , Huslengde: 110 mm , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Strømforsyning: Power Adapter
StilModellEnheterPris (eks. mva)
A
KDE-TH
ffa, g, kg, lb, oz2 367 NOK
B
KDE-T
g, kg, lb, oz1 758 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?