VELVAC Nylon og Polyolefin Butt Splice Connector


filtre
Tilkoblingsmateriale: Kobber , Tilkoblingstype: crimp , Koblingstype: Rumpeskjøt , Isolasjonstype: Nylon og polyolefin , Maks. Temp.: 90 Grader F , Maks. Spenning: 600V , Søm: loddet
StilModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire RangePris (eks. mva)
A
30130
0.062 "Rød2.040 "22 AWG til 18 AWG199NOK
B
30330
0.097 "Blå1.975 "16 AWG til 14 AWG201NOK
C
30430
0.142 "Gul2.25 "12 AWG til 10 AWG235NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?