Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 30330 Butt Splice Connector 16-14awg Blå Pk10 | AF7HPH 21DG88

VELVAC 30330 Butt Splice Connector 16-14awg Blå Pk10

På lager
Vare: AF7HPH Modell: 30330Kryssreferanse: 21DG88
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøtekontakt
Fat Inside Dia.0.097 "
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeNylon og polyolefin
Maks. Temp.90 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.975 "
Sømloddet
Wire Range16 AWG til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire RangePris
VELVAC 30130 Butt Splice Connector 22-18 Awg Red Pk10 | AF7HPG 21DG87 301300.062 "Rød2.040 "22 AWG til 18 AWG199NOK
VELVAC 30430 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk10 | AF7HPJ 21DG89 304300.142 "Gul2.25 "12 AWG til 10 AWG235NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 30330 Butt Splice Connector 16-14awg Blå Pk10
201NOK / enhet