DAYTON 3BB72 Sump pumpe 3/4 hk 1-1/2 Npt 10 fot | AC8LCX

DAYTON 3BB72 Sump pumpe 3/4 hk 1-1/2 Npt 10 fot

På lager
Vare: AC8LCX Modell: 3BB72

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 306 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar pumpe
amps9.8
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeØvre og nedre
Ledningslengde10ft.
Diameter9.125 "
Utslipp PT1-1 / 2 "
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head70
GPM for vann @ 15 ft av Head62
GPM for vann @ 20 ft av Head50
GPM for vann @ 25 ft av Head40
GPM for vann @ 30 ft av Head20
GPM for vann @ 5 ft av Head80
Høyde12.25 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP3/4
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 2 "
Maks. Hode32 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Mekanisk selSiC
Motor TypeOljekjølt
Off Point3"
Perfekt7-1 / 4 "
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningSilisiumkarbid
Bytt TypeVertikal
Topp materialeCast Iron
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.355
Skipets høyde (cm)36.58
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydePris
DAYTON 1APP1 Sumppumpe 1/3 Hk 1-1/2 Npt 20 fot | AA8XWD 1APP1414Cast Iron29--5813 "5 940 NOK
Dayton 1App2 Sump Pump 1/2 HP 2 NPT 33ft MAX SS | AA8XWE 1APP2574.3Cast Iron45-97013.375 "6 419 NOK
DAYTON 1XHV6 Sumppumpe 1/3 Hk 1-1/2 Npt 10 fot | AB4ETB 1XHV6313.8Cast Iron192995813.75 "2 352 NOK
Dayton 1XHV7 Sump Pump 1/2 HP 2 NPT 36ft MAX AL | Ab4etc 1XHV7434.8Cast Iron3036157516.25 "5 196 NOK
DAYTON 3BB68 Sumppumpe 1/3 Hk 1-1/2 Npt 10 fot | AC8LCT 3BB68345.8Cast Iron2413-5011.75 "2 937 NOK
DAYTON 3BB69 Sumppumpe 1/2 Hk 1-1/2 Npt 10 fot | AC8LCU 3BB69456.8Cast Iron3015-6511.75 "3 941 NOK
Dayton 3BB70 Sump Pump 1/3 HP 1-1/2 NPT 10 fot | AC8LCV 3BB70345.8Cast Iron2413-5011.75 "3 235 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3BB72 Sump pumpe 3/4 hk 1-1/2 Npt 10 fot
4 306 NOK / enhet