DAYTON 1APP1 Sumppumpe 1/3 Hk 1-1/2 Npt 20 fot | AA8XWD

DAYTON 1APP1 Sumppumpe 1/3 Hk 1-1/2 Npt 20 Fot

På lager
Vare: AA8XWD Modell: 1APP1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 122 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar pumpe
amps4
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter7.875 "
Utslipp PT1-1 / 2 "
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head50
GPM for vann @ 15 ft av Head41
GPM for vann @ 20 ft av Head29
GPM for vann @ 5 ft av Head58
Høyde13 "
boligRustfritt stål
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/3
Pumpehjulsmaterialepolykarbonat
Maks. Dia. Tørrstoffer7 / 8 "
Maks. Hode30 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Mekanisk selCRB / CMC
Min. Sump Pit Dia.8"
Motor turtall3600
RPM3600
Akseltetning(2) Karbon/keramikk, (1) Buna N
Bytt TypeDual Float
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeCast Iron
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.5255
Skipets høyde (cm)37.59
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8413702004
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydePris
Dayton 1App2 Sump Pump 1/2 HP 2 NPT 33ft MAX SS | AA8XWE 1APP2574.3Cast Iron45-97013.375 "7 148 NOK
DAYTON 1XHV6 Sumppumpe 1/3 Hk 1-1/2 Npt 10 fot | AB4ETB 1XHV6313.8Cast Iron192995813.75 "2 234 NOK
Dayton 1XHV7 Sump Pump 1/2 HP 2 NPT 36ft MAX AL | Ab4etc 1XHV7434.8Cast Iron3036157516.25 "5 196 NOK
DAYTON 3BB68 Sumppumpe 1/3 Hk 1-1/2 Npt 10 fot | AC8LCT 3BB68345.8Cast Iron2413-5011.75 "3 027 NOK
DAYTON 3BB69 Sumppumpe 1/2 Hk 1-1/2 Npt 10 fot | AC8LCU 3BB69456.8Cast Iron3015-6511.75 "4 062 NOK
Dayton 3BB70 Sump Pump 1/3 HP 1-1/2 NPT 10 fot | AC8LCV 3BB70345.8Cast Iron2413-5011.75 "3 300 NOK
DAYTON 3BB71 Sumppumpe 1/2 Hk 1-1/2 Npt 10 fot | AC8LCW 3BB71456.8Cast Iron3015-6511.75 "3 813 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1APP1 Sumppumpe 1/3 Hk 1-1/2 Npt 20 Fot
6 122 NOK / enhet