MONARCH Data Loggers


filtre
Kalibreringssertifikat: Valgfritt , Grensesnitt: trådløs
StilModellHøydeNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCtrykk~~POS=TRUNC RangeRelativt fuktighetsområdeTemp. OmrådetypenVanntettPris (eks. mva)
A
Pressure Track-It 150
-+ / - 1%3 år150 psi--4 til 185 F, -20 til 85 CTrykk og temperaturJa7 132 NOK
B
Robust Temp Track-It
-+/- .2 grader C, .4 F3 år---40 til 257 F, -40 til 125 CTemperaturJa3 033 NOK
C
Pressure Track-It 350
-+ / - 1%3 år350 PSI--4 til 185 F, -20 til 85 CTrykk og temperaturJa7 132 NOK
C
Pressure Track-It 550
-+ / - 1%3 år550 PSI--4 til 185 F, -20 til 85 CTrykk og temperaturJa7 829 NOK
D
6396-0103
1.16 "+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 full rekkevidde1 År---4 til 185 F, -20 til 85 CTemperaturNei983NOK
E
6396-0201
1.16 "+/- 3% relativ luftfuktighet, +/- 1 grader C 0-501 År-0 til 100% RF-4 til 185 F, -20 til 85 CRF og temperaturNei1 844 NOK
F
Temp Track-It
1.16 "+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 full rekkevidde1 År---4 til 185 F, -20 til 85 CTemperaturNei1 329 NOK
G
RH Temp Track-It B
1.16 "+/- 3% relativ luftfuktighet, +/- 1 grader C 0-501 År-0 til 100% RF-4 til 185 F, -20 til 85 CRF og temperaturNei1 525 NOK
H
RFID TEMP
2"+/- 1 grader F1 år.---4 grader til 140 graderTemperaturJa807NOK
I
RFID TEMPRHS
2"+/- 1 grader F1 år.-0 å 100%-4 grader til 140 graderTemperatur og fuktighetJa1 343 NOK
I
RFID TEMPRHS NIST CERT
2"+/- 1 grader F.1 år.-0 å 100%-4 grader til 140 graderTemperatur og fuktighet med NISTJa2 767 NOK
H
RFID TEMP NIST SERT
2"+/- 1 grader F1 år.---4 grader til 140 graderTemperatur med NISTJa1 806 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?