Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONARCH RFID TEMPRHS datalogger beregnet i programvare | AG2LAX 31KZ59

MONARCH RFID TEMPRHS-datalogger beregnet i programvare

På lager
Vare: AG2LAX Modell: RFID TEMPRHSKryssreferanse: 31KZ59

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDatalogger
AC AdapterNei
Nøyaktighet+/- 1 grader F
AlarmHei lav
batteri~~POS=TRUNC1 år.
KalibreringssertifikatValgfritt
kompatibel medAndroid-telefoner, nettbrett, Windows-PC
Dybde0.5 "
DuggpunktsområdeBeregnet i programvare
Digital avlesningNei
Frekvensområde13560000 Hz
Høyde2"
Interfacetrådløs
Relativt fuktighetsområde0 å 100%
Ekstern sondeNei
Eksempel på lagring8 KB
Programvare krevesInkludert
Temp. Område-4 grader til 140 grader
Tidsintervaller10 sekunder til 60 minutter
typenTemperatur og fuktighet
VanntettJa
Bredde568878 "
Wireless RangeOpptil 1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9025198080

Produktdetaljer:

    • Frekvens for overføringer (manuelt kontrollert)
    • Spesielle funksjoner: Gratis Android-app/RFID trådløs

Produktvarianter

ProduktModellHøydeNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCtrykk~~POS=TRUNC RangeRelativt fuktighetsområdeTemp. OmrådetypenVanntettPris
MONARCH Temp Track-It temperaturdatalogger med skjerm | AC6VEB 36J804 Temp Track-It1.16 "+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 full rekkevidde1 År---4 til 185 F, -20 til 85 CTemperaturNei1 349 NOK
MONARCH 6396-0103 Temperaturdatalogger uten skjerm | AC6VEC 36J805 6396-01031.16 "+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 full rekkevidde1 År---4 til 185 F, -20 til 85 CTemperaturNei1 001 NOK
MONARCH Robust Temp Track-It temperaturdatalogger med kasse i rustfritt stål | AC6VED 36J806 Robust Temp Track-It-+/- .2 grader C, .4 F3 år---40 til 257 F, -40 til 125 CTemperaturJa3 067 NOK
MONARCH 6396-0201 Temp / fuktighet Datalogger med skjerm | AC6VEE 36J807 6396-02011.16 "+/- 3% relativ luftfuktighet, +/- 1 grader C 0-501 År-0 til 100% RF-4 til 185 F, -20 til 85 CRF og temperaturNei1 869 NOK
MONARCH RH Temp Track-It B Temp/fuktighetsdatalogger med ut display | AC6VEF 36J808 RH Temp Track-It B1.16 "+/- 3% relativ luftfuktighet, +/- 1 grader C 0-501 År-0 til 100% RF-4 til 185 F, -20 til 85 CRF og temperaturNei1 544 NOK
MONARCH Pressure Track-It 150 Trykk/temperatur Datalogger 150 Psi | AC6VEG 36J809 Pressure Track-It 150-+ / - 1%3 år150 psi--4 til 185 F, -20 til 85 CTrykk og temperaturJa7 082 NOK
MONARCH Pressure Track-It 350 Trykk/temperatur Datalogger 350 Psi | AC6VEH 36J810 Pressure Track-It 350-+ / - 1%3 år350 PSI--4 til 185 F, -20 til 85 CTrykk og temperaturJa7 082 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONARCH RFID TEMPRHS-datalogger beregnet i programvare
1 361 NOK / enhet