Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONARCH Pressure Track-It 150 Trykk/temperatur Datalogger 150 Psi | AC6VEG 36J809

MONARCH Pressure Track-It 150 Trykk/temperatur Datalogger 150 Psi

På lager
Vare: AC6VEG Modell: Pressure Track-It 150Kryssref: 36J809
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
7 082 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDatalogger
AC AdapterNei
Nøyaktighet+ / - 1%
AlarmJA
batteri~~POS=TRUNC3 år
kompatibel medWindows
TilkoblingsstørrelseMini-USB
Diameter1.95 "
Digital avlesningNei
trykk~~POS=TRUNC Range150 psi
Eksempel på lagring64,000
Programvare krevesJa
Temp. Område-4 til 185 F, -20 til 85 C
Tidsintervaller2 sekunder opp til 24 timer
typenTrykk og temperatur
VanntettJa
Bredde2.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode9031498000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 1/4" NPT hann

Produktvarianter

ProduktModellHøydeNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCtrykk~~POS=TRUNC RangeRelativt fuktighetsområdeTemp. OmrådetypenVanntettPris
MONARCH Temp Track-It temperaturdatalogger med skjerm | AC6VEB 36J804 Temp Track-It1.16 "+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 full rekkevidde1 År---4 til 185 F, -20 til 85 CTemperaturNei1 349 NOK
MONARCH 6396-0103 Temperaturdatalogger uten skjerm | AC6VEC 36J805 6396-01031.16 "+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 full rekkevidde1 År---4 til 185 F, -20 til 85 CTemperaturNei1 001 NOK
MONARCH Robust Temp Track-It temperaturdatalogger med kasse i rustfritt stål | AC6VED 36J806 Robust Temp Track-It-+/- .2 grader C, .4 F3 år---40 til 257 F, -40 til 125 CTemperaturJa3 067 NOK
MONARCH 6396-0201 Temp / fuktighet Datalogger med skjerm | AC6VEE 36J807 6396-02011.16 "+/- 3% relativ luftfuktighet, +/- 1 grader C 0-501 År-0 til 100% RF-4 til 185 F, -20 til 85 CRF og temperaturNei1 869 NOK
MONARCH RH Temp Track-It B Temp/fuktighetsdatalogger med ut display | AC6VEF 36J808 RH Temp Track-It B1.16 "+/- 3% relativ luftfuktighet, +/- 1 grader C 0-501 År-0 til 100% RF-4 til 185 F, -20 til 85 CRF og temperaturNei1 544 NOK
MONARCH Pressure Track-It 350 Trykk/temperatur Datalogger 350 Psi | AC6VEH 36J810 Pressure Track-It 350-+ / - 1%3 år350 PSI--4 til 185 F, -20 til 85 CTrykk og temperaturJa7 082 NOK
MONARCH Pressure Track-It 550 Trykk/temperatur Datalogger 550 Psi | AC6VEJ 36J811 Pressure Track-It 550-+ / - 1%3 år550 PSI--4 til 185 F, -20 til 85 CTrykk og temperaturJa8 013 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONARCH Pressure Track-It 150 Trykk/temperatur Datalogger 150 Psi
7 082 NOK / enhet