Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONARCH Temp Track-It temperaturdatalogger med skjerm | AC6VEB 36J804

MONARCH Temp Track-It temperaturdatalogger med skjerm

På lager
Vare: AC6VEB Modell: Temp Track-ItKryssref: 36J804

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDatalogger
AC AdapterNei
Nøyaktighet+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 full rekkevidde
AlarmJA
batteri~~POS=TRUNC1 År
kompatibel medWindows
TilkoblingsstørrelseUSB 2.0
Dybde0.75 "
Diameter2.25 "
Digital avlesningJa
Høyde1.16 "
Eksempel på lagring64,000
Programvare krevesJa
Temp. Område-4 til 185 F, -20 til 85 C
Tidsintervaller2 sekunder opp til 24 timer
typenTemperatur
VanntettNei
Bredde3.66 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: MKT

Produktvarianter

ProduktModellHøydeNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCtrykk~~POS=TRUNC RangeRelativt fuktighetsområdeTemp. OmrådetypenVanntettPris
MONARCH 6396-0103 Temperaturdatalogger uten skjerm | AC6VEC 36J805 6396-01031.16 "+/- 1 grader C 0-50, +/- 2 full rekkevidde1 År---4 til 185 F, -20 til 85 CTemperaturNei983NOK
MONARCH Robust Temp Track-It temperaturdatalogger med kasse i rustfritt stål | AC6VED 36J806 Robust Temp Track-It-+/- .2 grader C, .4 F3 år---40 til 257 F, -40 til 125 CTemperaturJa3 033 NOK
MONARCH 6396-0201 Temp / fuktighet Datalogger med skjerm | AC6VEE 36J807 6396-02011.16 "+/- 3% relativ luftfuktighet, +/- 1 grader C 0-501 År-0 til 100% RF-4 til 185 F, -20 til 85 CRF og temperaturNei1 844 NOK
MONARCH RH Temp Track-It B Temp/fuktighetsdatalogger med ut display | AC6VEF 36J808 RH Temp Track-It B1.16 "+/- 3% relativ luftfuktighet, +/- 1 grader C 0-501 År-0 til 100% RF-4 til 185 F, -20 til 85 CRF og temperaturNei1 525 NOK
MONARCH Pressure Track-It 150 Trykk/temperatur Datalogger 150 Psi | AC6VEG 36J809 Pressure Track-It 150-+ / - 1%3 år150 psi--4 til 185 F, -20 til 85 CTrykk og temperaturJa7 132 NOK
MONARCH Pressure Track-It 350 Trykk/temperatur Datalogger 350 Psi | AC6VEH 36J810 Pressure Track-It 350-+ / - 1%3 år350 PSI--4 til 185 F, -20 til 85 CTrykk og temperaturJa7 132 NOK
MONARCH Pressure Track-It 550 Trykk/temperatur Datalogger 550 Psi | AC6VEJ 36J811 Pressure Track-It 550-+ / - 1%3 år550 PSI--4 til 185 F, -20 til 85 CTrykk og temperaturJa7 829 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONARCH Temp Track-It temperaturdatalogger med skjerm
1 329 NOK / enhet