Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 60 OL Chain Link Single Strand #60 - Pakke med 5 | AE7DHN 5X303

TSUBAKI 60 OL Chain Link Single Strand #60 - Pakke med 5

På lager
Vare: AE7DHN Modell: 60 OLKryssreferanse: 5X303
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
751NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset rulleledd
ANSI Kjedestørrelse60
Inne i Pin Dia.0.234 "
MaterialeKarbonstål
Tonehøyde0.75 "
Temp. Område15 til 300F
typenEnkelt Strand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellPin LengdeANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjePin Link Plate TykkelsePinnetypeTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.Pris
TSUBAKI 60HOL Offset Roller Link - Pakke med 5 Heavy Series | AB4KLK 1YKK9 60 HOL1.252 "600.669 "0.125 "Naglet0.75 "0.583 "0.469 "948NOK
TSUBAKI 80HOL Offset Roller Link Heavy Series | AB4KPC 1YKV9 80 HOL1.543 "800.823 "0.156 "Spaltet1"0.72 "0.625 "310NOK
TSUBAKI 35 OL Chain Link Single Strand #35 - Pakke med 5 | AE7DHA 5X291 35 OL-35---0.375 "--375NOK
TSUBAKI 40 OL Chain Link Single Strand #40 - Pakke med 5 | AE7DHD 5X294 40 OL-40---0.5 "--479NOK
TSUBAKI 41 OL Chain Link Single Strand #41 - Pakke med 5 | AE7DHG 5X297 41 OL-41---0.5 "--331NOK
TSUBAKI 50 OL Chain Link Single Strand #50 - Pakke med 5 | AE7DHK 5X300 50 OL-50---0.625 "--538NOK
TSUBAKI 80 OL Kjedeledd Enkeltråd #80 | AF2PRG 6X530 80 OL-80---1"--201NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 60 OL Chain Link Single Strand #60 - Pakke med 5
751NOK / enhet