WATTS Stoppventiler


filtre
Body Material: Messing , Kontrolltype: Håndhjul , Bli ferdig: polypropylen , Tilpasningstype: Forsyningsstopp , Innløpsmateriale: polypropylen , Innløpstrådtype: ftp-utvidelse , Innløpstype: Quick Connect , Materiale: polypropylen , Maks. Press: 150 psi , Maks. Temp.: 180 grader F , Maks. Arbeids press: 10.3 Bar , Min. Temp.: 33 grader F , Uttaksmateriale: polypropylen
StilModellInntakstilkoblingInnløpsstørrelseMfr. SerieUttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypePris (eks. mva)
A
1039B-04
-1 / 4 "1039B-1 / 4 "Quick Connect789NOK
B
1062B-04
-1 / 4 "1062B-1 / 4 "Hann gjenget789NOK
B
1062B-06
-3 / 8 "1062B-3 / 8 "Hann gjenget836NOK
A
1039B-06
-3 / 8 "1039B-3 / 8 "Quick Connect836NOK
C
SSC 1/2
Kompresjonsledd1 / 2 "-Kompresjonsledd--394NOK
RFQ
D
ST 1/2
Gjenget hunn1 / 2 "-Gjenget hunn--182NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?