WATTS SSC 1/2 stoppventil, 1/2 tomme størrelse | CA7KUV 0812010

WATTS SSC 1/2 stoppventil, 1/2 tomme størrelse

Vare: CA7KUV Modell: SSC 1/2Kryss Ref: 0812010
394NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopp ventil
Body MaterialMessing
KontrolltypeHåndhjul
InntakstilkoblingKompresjonsledd
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.180 grader F
UttakstilkoblingKompresjonsledd

Produktdetaljer:

Stoppventil, 1/2 tomme størrelse

Produktvarianter

ProduktModellInntakstilkoblingInnløpsstørrelseMfr. SerieUttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypePris
WATTS 1039B-04 Stoppventil, 1/4 tomme innløp, 10.3 bar trykk | BR9FNM 0666102 1039B-04-1 / 4 "1039B-1 / 4 "Quick Connect789NOK
WATTS 1062B-04 Stoppventil, 1/4 tomme innløp, 10.3 bar trykk | BR9HQC 0666100 1062B-04-1 / 4 "1062B-1 / 4 "Hann gjenget789NOK
WATTS 1062B-06 Stoppventil, 3/8 tommers innløp, 10.3 bar trykk | BR9HQF 0666101 1062B-06-3 / 8 "1062B-3 / 8 "Hann gjenget836NOK
WATTS 1039B-06 Stoppventil, 3/8 tommers innløp, 10.3 bar trykk | BT3JTD 0666103 1039B-06-3 / 8 "1039B-3 / 8 "Quick Connect836NOK
WATTS ST 1/2 Stoppventil, Npt hunn, 1/2 tomme Størrelse | CA8HMB 0820846 ST 1/2Gjenget hunn1 / 2 "-Gjenget hunn--182NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS SSC 1/2 stoppventil, 1/2 tomme størrelse
394NOK / enhet