Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1062B-04 Stoppventil, 1/4 tomme innløp, 10.3 bar trykk | BR9HQC 0666100

WATTS 1062B-04 Stoppventil, 1/4 tommers innløp, 10.3 bar trykk

På lager
Vare: BR9HQC Modell: 1062B-04Kryss Ref: 0666100
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
789NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopp ventil
Finishpolypropylen
MonteringstypeForsyningsstopp
Innløpsmaterialepolypropylen
Innløpsstørrelse1 / 4 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
Materialepolypropylen
Maks. Arbeids press10.3 Bar
Mfr. Serie1062B
Min. Temp.33 grader F
Utløpsmaterialepolypropylen
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeHann gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025

Produktdetaljer:

Stoppventil, 1/4 tommers inntak, 10.3 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellInntakstilkoblingInnløpsstørrelseMfr. SerieUttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypePris
WATTS 1039B-04 Stoppventil, 1/4 tomme innløp, 10.3 bar trykk | BR9FNM 0666102 1039B-04-1 / 4 "1039B-1 / 4 "Quick Connect789NOK
WATTS 1062B-06 Stoppventil, 3/8 tommers innløp, 10.3 bar trykk | BR9HQF 0666101 1062B-06-3 / 8 "1062B-3 / 8 "Hann gjenget836NOK
WATTS 1039B-06 Stoppventil, 3/8 tommers innløp, 10.3 bar trykk | BT3JTD 0666103 1039B-06-3 / 8 "1039B-3 / 8 "Quick Connect836NOK
WATTS SSC 1/2 stoppventil, 1/2 tomme størrelse | CA7KUV 0812010 SSC 1/2Kompresjonsledd1 / 2 "-Kompresjonsledd--394NOK
RFQ
WATTS ST 1/2 Stoppventil, Npt hunn, 1/2 tomme Størrelse | CA8HMB 0820846 ST 1/2Gjenget hunn1 / 2 "-Gjenget hunn--182NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1062B-04 Stoppventil, 1/4 tommers innløp, 10.3 bar trykk
789NOK / enhet