CARLING TECHNOLOGIES På / av miniatyr trykknappbryter


filtre
Farge: Nikkel , Kontakt skjema: SPST , HP: 1.5 , Monteringshull: 1/2 "Dia. , Antall tilkoblinger: 2 , Anbefalt bruk: Beholderstøvsugerapplikasjoner , Stengellengde: 0.562 " , Bryterfunksjon: På Av , Terminaler: Skru
StilModellAC-kontaktvurderingDriftstemp. OmrådeStem Dia. og trådstørrelsePris (eks. mva)
A
110-SP
6A ved 125 VAC, 3A ved 250 VAC32 grader til 185 grader F0.524 x 15/32-32UNS-2A105NOK
B
PA304
20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0 grader til 85 grader F0.317" x 15/32-32UNS-2A139NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?