Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES PA304 Miniatyr trykknappbryter 20a @ 125v | AA2BHV 10C568

CARLING TECHNOLOGIES PA304 Miniatyr trykknappbryter 20a @ 125v

På lager
Vare: AA2BHV Modell: PA304Kryssreferanse: 10C568

Få tak i det April 24, onsdag
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr trykknappbryter
AC-kontaktvurdering20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC
FARGENikkel
Kontakt skjemaSPST
HP1.5
Monteringshull1/2 "Dia.
Antall tilkoblinger2
Driftstemp. Område0 grader til 85 grader F
Anbefalt brukBeholderstøvsugerapplikasjoner
Stem Dia. og trådstørrelse0.317" x 15/32-32UNS-2A
Stamlengde0.562 "
BryterfunksjonPå Av
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536509040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktvurderingDriftstemp. OmrådeStem Dia. og trådstørrelsePris
CARLING TECHNOLOGIES 110-SP Miniatyr trykknappbryter 6a @ 125v | AB4CVX 1X692 110-SP6A ved 125 VAC, 3A ved 250 VAC32 grader til 185 grader F0.524 x 15/32-32UNS-2A105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES PA304 Miniatyr trykknappbryter 20a @ 125v
139NOK / enhet