Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES 110-SP Miniatyr trykknappbryter 6a @ 125v | AB4CVX 1X692

CARLING TECHNOLOGIES 110-SP Miniature Push Button Switch 6a @ 125v

På lager
Vare: AB4CVX Modell: 110-SPKryssreferanse: 1X692

Få tak i det April 26, Fredag
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr trykknappbryter
AC-kontaktvurdering6A ved 125 VAC, 3A ved 250 VAC
Kontakt skjemaSPST
Monteringshull1/2 "Dia.
Antall tilkoblinger2
Driftstemp. Område32 grader til 185 grader F
Stem Dia. og trådstørrelse0.524 x 15/32-32UNS-2A
Stamlengde0.562 "
BryterfunksjonPå Av
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536509065
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktvurderingDriftstemp. OmrådeStem Dia. og trådstørrelsePris
CARLING TECHNOLOGIES PA304 Miniatyr trykknappbryter 20a @ 125v | AA2BHV 10C568 PA30420A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0 grader til 85 grader F0.317" x 15/32-32UNS-2A139NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 110-SP Miniature Push Button Switch 6a @ 125v
105NOK / enhet