Dayton 1App2 Sump Pump 1/2 HP 2 NPT 33ft MAX SS | AA8XWE

DAYTON 1APP2 Sump Pump 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss

På lager
Vare: AA8XWE Modell: 1APP2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar pumpe
amps4.3
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter8.5 "
Utslipp PT2"
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head65
GPM for vann @ 15 ft av Head57
GPM for vann @ 20 ft av Head45
GPM for vann @ 30 ft av Head9
GPM for vann @ 5 ft av Head70
Høyde13.375 "
boligRustfritt stål
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/2
PumpehjulsmaterialePC
Maks. Dia. Tørrstoffer7 / 8 "
Maks. Hode33 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Mekanisk selCRB / CMC
Min. Sump Pit Dia.8"
Motor turtall3600
RPM3600
Akseltetning(2) Karbon/keramikk, (1) Buna N
Bytt TypeDual Float
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeCast Iron
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.4345
Skipets høyde (cm)37.08
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8413702004
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydePris
DAYTON 1APP1 Sumppumpe 1/3 Hk 1-1/2 Npt 20 fot | AA8XWD 1APP1414Cast Iron29--5813 "5 940 NOK
DAYTON 1XHV6 Sumppumpe 1/3 Hk 1-1/2 Npt 10 fot | AB4ETB 1XHV6313.8Cast Iron192995813.75 "2 352 NOK
Dayton 1XHV7 Sump Pump 1/2 HP 2 NPT 36ft MAX AL | Ab4etc 1XHV7434.8Cast Iron3036157516.25 "5 196 NOK
DAYTON 3BB68 Sumppumpe 1/3 Hk 1-1/2 Npt 10 fot | AC8LCT 3BB68345.8Cast Iron2413-5011.75 "2 937 NOK
DAYTON 3BB69 Sumppumpe 1/2 Hk 1-1/2 Npt 10 fot | AC8LCU 3BB69456.8Cast Iron3015-6511.75 "3 941 NOK
Dayton 3BB70 Sump Pump 1/3 HP 1-1/2 NPT 10 fot | AC8LCV 3BB70345.8Cast Iron2413-5011.75 "3 235 NOK
DAYTON 3BB71 Sumppumpe 1/2 Hk 1-1/2 Npt 10 fot | AC8LCW 3BB71456.8Cast Iron3015-6511.75 "3 755 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1APP2 Sump Pump 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss
6 419 NOK / enhet