VESTIL Overhead lastløftere i OLA-serien


filtre
Justerbar klaringshøyde: 40 9/16", 52 5/16", 64 1/16" , Justerbar gaffelbredde: 17 5/8 "til 35 5/8" , Farge: Blå , Gaffelbredde: 4" , Gaffelbreddeområde: 13 "til 38" , Materiale: Stål , Maks. Reiseavstand: 23.5 " , Plattformmateriale: Stål , Strømkilde: Håndbok
StilModellPlattform LengdeKapasitetGaffelhøydePlattformbreddeBreddeGaffellengdeHøydeInkludererPris (eks. mva)
A
OLA-2-36-DLx
36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredde fra 13" til 38"43 926 NOK
RFQ
B
OLA-4-36-DLx
36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredde fra 13" til 38"46 475 NOK
RFQ
C
OLA-2-42-DLx
42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredde fra 13" til 38"45 486 NOK
RFQ
D
OLA-4-42-DLx
42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredde fra 13" til 38"52 804 NOK
RFQ
E
OLA-2-42
43.13 "2000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Justerbar gaffelbredde fra 17 5/8" til 35 5/8"42 036 NOK
F
OLA-4-42
43.13 "4000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Justerbar gaffelbredde fra 17 5/8" til 35 5/8"49 439 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?