VESTIL OLA-2-42-DLx Deluxe overliggende lastløfter, 42 tommer lang, 2000 lb. Kapasitet | CE3EHL

VESTIL OLA-2-42-DLx Deluxe overliggende lastløfter, 42 tommer lang, 2000 lb. Kapasitet

Vare: CE3EHL Modell: OLA-2-42-DLx
45 486 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastløfter
Justerbar høyde42 1/4", 54", 65 3/4"
FARGEBlå
Gaffelhøyde1 3 / 4 "
Gaffellengde42 "
Gaffelbredde4"
Gaffelbreddeområde13 "til 38"
Høyde65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"
Høyde89.19 "
InkludererJusterbar gaffelbredde fra 13" til 38"
Lengde50 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Høyde89.19 "
Maks. Reiseavstand23.5 "
Min. Høyde65.69 "
Antall hjulIngen hjul/trinser
Total høyde65 11/16", 77 7/16", 89 3/16"
Plattform Lengde42 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde38 "
StrømkildeHåndbok
Tilbaketrukket høyde65 11 / 16 "
Bredde39.75 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeKapasitetGaffelhøydePlattformbreddeBreddeGaffellengdeHøydeInkludererPris
VESTIL OLA-2-42 Deluxe Overhead Last Lifter Justerbar 2000 Lb. Kapasitet | AG7WNH OLA-2-4243.13 "2000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Justerbar gaffelbredde fra 17 5/8" til 35 5/8"42 036 NOK
VESTIL OLA-4-42 Deluxe overliggende lastløfter, justerbar, 4000 Lb., blå | AG7WNJ OLA-4-4243.13 "4000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Justerbar gaffelbredde fra 17 5/8" til 35 5/8"49 439 NOK
VESTIL OLA-2-36-DLx Deluxe overliggende lastløfter, 36 tommer lang, 2000 lb. Kapasitet | CE3EHK OLA-2-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredde fra 13" til 38"43 926 NOK
RFQ
VESTIL OLA-4-36-DLx Deluxe overliggende lastløfter, 36 tommer lang, 4000 lb. Kapasitet | CE3EHM OLA-4-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredde fra 13" til 38"46 475 NOK
RFQ
VESTIL OLA-4-42-DLx Deluxe overliggende lastløfter, 42 tommer lang, 4000 lb. Kapasitet | CE3EHN OLA-4-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredde fra 13" til 38"52 804 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL OLA-2-42-DLx Deluxe overliggende lastløfter, 42 tommer lang, 2000 lb. Kapasitet
45 486 NOK / enhet