VESTIL OLA-2-42 Deluxe overliggende lastløfter Justerbar 2000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7WNH Modell: OLA-2-42

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 036 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastløfter
Justerbar klaringshøyde40 9/16", 52 5/16", 64 1/16"
Justerbar gaffelbredde17 5/8 "til 35 5/8"
Justerbar gaffelbredde OD17 5/8 "til 35 5/8"
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå
Gaffelhøyde2"
Gaffellengde43.13 "
Gaffelbredde4"
Høyde87.88 "
InkludererJusterbar gaffelbredde fra 17 5/8" til 35 5/8"
Lengde48.19 "
MaterialeStål
Maks. Høyde87.88 "
Maks. Reiseavstand23.5 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde64.38 "
Antall trinsehjulIngen hjul/trinser
Åpningshøyde40-9/16, 52-5/16, 64-1/16"
Plattform Lengde43.13 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde35.63 "
StrømkildeHåndbok
Tilbaketrukket høyde64 3 / 8 "
Bredde40.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 222.75
Skipets høyde (cm)208.76
Skipets lengde (cm)122.71
Skipets bredde (cm)101.92
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeKapasitetGaffelhøydePlattformbreddeBreddeGaffellengdeHøydeInkludererPris
VESTIL OLA-4-42 Deluxe overliggende lastløfter, justerbar, 4000 Lb., blå | AG7WNJ OLA-4-4243.13 "4000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Justerbar gaffelbredde fra 17 5/8" til 35 5/8"49 439 NOK
VESTIL OLA-2-36-DLx Deluxe overliggende lastløfter, 36 tommer lang, 2000 lb. Kapasitet | CE3EHK OLA-2-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredde fra 13" til 38"43 926 NOK
RFQ
VESTIL OLA-2-42-DLx Deluxe overliggende lastløfter, 42 tommer lang, 2000 lb. Kapasitet | CE3EHL OLA-2-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredde fra 13" til 38"45 486 NOK
RFQ
VESTIL OLA-4-36-DLx Deluxe overliggende lastløfter, 36 tommer lang, 4000 lb. Kapasitet | CE3EHM OLA-4-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredde fra 13" til 38"46 475 NOK
RFQ
VESTIL OLA-4-42-DLx Deluxe overliggende lastløfter, 42 tommer lang, 4000 lb. Kapasitet | CE3EHN OLA-4-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredde fra 13" til 38"52 804 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL OLA-2-42 Deluxe overliggende lastløfter Justerbar 2000 Lb. Kapasitet
42 036 NOK / enhet