LOUISVILLE FS1500-serien Trinnstiger i glassfiber


filtre
ANSI-type: IA , Vektgrense: 300 lb. , Materiale: Glassfiber , Trinndybde: 3" , Slitebane: Antiskli
StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPris (eks. mva)
A
FS1504
28.875 "19.625 "4ft.31 788 NOK
B
FS1506
40.875 "22.625 "6ft.52 433 NOK
RFQ
C
FS1508
52.75 "25.625 "8ft.73 340 NOK
RFQ
D
FS1510
64.625 "28.625 "10ft.94 815 NOK
RFQ
E
FS1512
76.125 "31.625 "12ft.115 640 NOK

FS1500-serien Trinnstiger i glassfiber

Louisville FS1500-seriens glassfiberstiger gir en sikker og stabil plattform for arbeidere å få tilgang til høye områder, utføre oppgaver som maling, reparasjoner og installasjoner og tilgang til hyller eller utstyr. De brukes i konstruksjon, vedlikehold og industrielle omgivelser der det kreves en trygg og solid forhøyet plattform. Disse stigene har et Shox-støtabsorberingssystem for å absorbere og spre slagenergien når stigen klatres eller tråkkes på. De er utstyrt med flere verktøyspor og magneter, slik at brukere kan lagre og få tilgang til verktøy mens de jobber. Disse stigene har et trinndesign med dobbel nagle som forsterker stigens trinn, og forbedrer deres holdbarhet og bæreevne. De har lett glassfiberkonstruksjon for ikke-ledende natur. Disse stigene er tilgjengelige i høyder på 4, 6, 8, 10 og 12 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?