SK PROFESSIONAL TOOLS Kombinasjonsnøkkel


filtre
Fullfør: Full polsk , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellHodevinkelMaterialeAntall poengOffsetTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
A
88211
0 DegreesStål615 Degrees4.625 "SAE11 / 32 "288NOK
B
88012
15 DegreesAlloy Steel1215 Degrees3.75 "SAE3 / 8 "210NOK
C
88717
15 DegreesAlloy Steel615 Degrees9.625 "Metric17mm506NOK
D
88518
15 DegreesSmidd120 Degrees10 "Metric18mm557NOK
E
88248s
15 DegreesSmidd120 Degrees20 "SAE1.5 "2 076 NOK
F
88016
15 DegreesAlloy Steel1215 Degrees4.25 "SAE1 / 2 "234NOK
C
88220
15 DegreesAlloy Steel1215 Degrees7.5 "SAE5 / 8 "332NOK
C
88312
15 DegreesAlloy Steel1215 Degrees5 23 / 32 "Metric12 "301NOK
G
88709
15 DegreesAlloy Steel615 Degrees6.5 "Metric9369NOK
D
88622
15 DegreesSmidd60 Degrees10 "SAE11 / 16 "562NOK
H
88274
15 DegreesSmidd60 Degrees9.25 "SAE3 / 4 "439NOK
A
88246
15 DegreesSmidd120 Degrees20 "SAE1.437 "2 024 NOK
D
88519
15 DegreesSmidd120 Degrees11 "Metric19mm612NOK
I
C76
15 DegreesSmidd legeringsstål120 Degrees30 "SAE2.375 "4 286 NOK
B
88112
15 DegreesAlloy Steel1215 Degrees4.125 "Metric12 "236NOK
J
88311
15 DegreesAlloy Steel1215 Degrees5.437 "Metric11290NOK
J
88418
15 DegreesAlloy Steel1215 Degrees8.625 "SAE9 / 16 "366NOK
J
88716
15 DegreesAlloy Steel615 Degrees9.25 "Metric16mm507NOK
D
88363
15 DegreesSmidd60 Degrees6"Metric13311NOK
K
88122
15 DegreesSmidd120 Degrees6.5 "Metric22mm459NOK
K
88028
15 DegreesSmidd120 Degrees6.5 "SAE7 / 8 "457NOK
H
88234
15 DegreesSmidd120 Degrees15 "SAE1-1 / 16 "990NOK
C
88314
15 DegreesAlloy Steel1215 Degrees6 23 / 32 "Metric14mm358NOK
H
88276
15 DegreesSmidd60 Degrees10.25 "SAE13 / 16 "472NOK
D
88616
15 DegreesSmidd60 Degrees8"SAE1 / 2 "389NOK
K
88120
15 DegreesSmidd120 Degrees5.75 "Metric20mm-
RFQ
J
88322
15 DegreesAlloy Steel1215 Degrees11 9 / 32 "Metric22mm584NOK
J
88424
15 DegreesAlloy Steel1215 Degrees11 "SAE3 / 4 "591NOK
K
88111
15 DegreesSmidd120 Degrees4"Metric11241NOK
D
88307
15 DegreesSmidd120 Degrees4"Metric7mm282NOK
D
88620
15 DegreesSmidd60 Degrees9.25 "SAE5 / 8 "467NOK
F
88014
15 DegreesAlloy Steel1215 Degrees4"SAE7 / 16 "228NOK
J
88218
15 DegreesAlloy Steel1215 Degrees6 23 / 32 "SAE9 / 16 "336NOK
A
88288
15 DegreesAlloy Steel1215 Degrees4"SAE1 / 4 "264NOK
J
88319
15 DegreesAlloy Steel1215 Degrees9.25 "Metric19mm427NOK
J
88708
15 DegreesAlloy Steel615 Degrees6.25 "Metric8326NOK
H
88214
15 DegreesSmidd60 Degrees5.5 "SAE7 / 16 "336NOK
D
88367
15 DegreesSmidd60 Degrees8"Metric17mm409NOK
H
88280
15 DegreesSmidd60 Degrees12.5 "SAE15 / 16 "744NOK
D
88630
15 DegreesSmidd60 Degrees13.25 "SAE15 / 16 "749NOK
D
88327
15 DegreesSmidd120 Degrees15 "Metric27mm1 002 NOK
A
88713
15 DegreesAlloy Steel615 Degrees8"Metric13389NOK
H
88266
15 DegreesSmidd60 Degrees6"SAE1 / 2 "335NOK
D
88357
15 DegreesSmidd60 Degrees4"Metric7mm288NOK
K
88123
15 DegreesSmidd120 Degrees6.75 "Metric23mm523NOK
D
88329
15 DegreesSmidd120 Degrees16.25 "Metric29mm1 187 NOK
D
88511
15 DegreesSmidd120 Degrees7.5 "Metric11378NOK
D
88308s
15 DegreesSmidd120 Degrees4.5 "Metric8274NOK
C
88428
15 DegreesAlloy Steel1215 Degrees12.5 "SAE7 / 8 "649NOK
H
88209
15 DegreesSmidd60 Degrees4"SAE9 / 32 "289NOK
L
88320
15 DegreesAlloy Steel1215 Degrees9 25 / 32 "Metric20mm458NOK
H
88244
15 DegreesSmidd120 Degrees18.5 "SAE1.375 "1 735 NOK
D
88510
15 DegreesSmidd120 Degrees6.75 "Metric10365NOK
D
88614
15 DegreesSmidd60 Degrees7.5 "SAE7 / 16 "395NOK
I
C70
15 DegreesSmidd legeringsstål120 Degrees28 "SAE2.187 "3 410 NOK
H
88238
15 DegreesSmidd120 Degrees17 "SAE1.187 "1 201 NOK
D
88507
15 DegreesSmidd120 Degrees5.75 "Metric7mm347NOK
D
88523
15 DegreesSmidd120 Degrees13 "Metric23mm731NOK
J
88420
15 DegreesAlloy Steel1215 Degrees9.25 "SAE5 / 8 "459NOK
J
88289
15 DegreesAlloy Steel1215 Degrees4"SAE9 / 32 "267NOK
F
88115
15 DegreesAlloy Steel1215 Degrees4.75 "Metric15mm260NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?