DAYTON Senkbare sumppumper


Dayton nedsenkbare sumppumper brukes til å pumpe slurry og overflødig vann fra oversvømmede kjellere eller arbeidsplasser.

filtre
ANSI-type: IA , Basespredning: 78 " , Bunnbredde: 31.75 " , Stigehøyde: 10ft. , Vektgrense: 300 lb. , Maks. Væsketemperatur: 104 Grader F , Maks. Temp.: 104 Grader F , Antall trinn: 9 , Trinndybde: 3" , Termisk beskyttelse: Ja , Slitebane: Ribbete , Spenning: 115
StilModellGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydePris (eks. mva)
A
3YU74
12.8Rustfritt stål---1610.5 "5 191 NOK
B
3YU66
61.5polypropylen---1610.75 "1 964 NOK
C
3YU69
61.5polypropylen---1610.5 "2 378 NOK
D
3YU72
132.3polypropylen4--3212.875 "3 412 NOK
E
3YU57
132.3polypropylen4--2711 "2 558 NOK
C
3YU70
142.6polypropylen5--3210.75 "2 347 NOK
F
3YU65
142.6polypropylen5--3210.5 "1 938 NOK
B
3YU67
142.6polypropylen5--3210.5 "2 059 NOK
A
3YU75
154.1Rustfritt stål7--3411.875 "4 980 NOK
A
3YU76
216.4Rustfritt stål123-4513.25 "5 732 NOK
E
3YU58
222.5polypropylen13--3411 "2 732 NOK
B
3YU68
223polypropylen12--4110.5 "2 079 NOK
C
3YU71
223polypropylen12--4110.75 "2 621 NOK
D
3YU73
252.9polypropylen12--4212.875 "4 158 NOK
E
3YU59
315.1polypropylen241844111 "3 028 NOK
G
1XHV6
313.8Cast Iron192995813.75 "2 234 NOK
H
3BB70
345.8Cast Iron2413-5011.75 "3 300 NOK
I
3BB68
345.8Cast Iron2413-5011.75 "3 027 NOK
J
1APP1
414Cast Iron29--5813 "6 122 NOK
K
1XHV7
434.8Cast Iron3036157516.25 "5 196 NOK
H
3BB81
456.8Cast Iron3015-6511.75 "5 244 NOK
I
3BB69
456.8Cast Iron3015-6511.75 "4 062 NOK
L
3BB73
456.8Cast Iron3015-6511.75 "3 501 NOK
H
3BB71
456.8Cast Iron3015-6511.75 "3 813 NOK
M
3BB78
456.8Cast Iron3015-6511.75 "4 746 NOK
I
3BB76
456.8Cast Iron3015-6511.75 "3 911 NOK
J
1APP2
574.3Cast Iron45-97013.375 "7 148 NOK
M
3BB79
629.8Cast Iron5040208012.25 "6 988 NOK
I
3BB77
629.8Cast Iron5040208012.25 "4 641 NOK
H
3BB82
629.8Cast Iron5040208012.25 "5 889 NOK
L
3BB74
629.8Cast Iron5040208012.25 "4 959 NOK
H
3BB72
629.8Cast Iron5040208012.25 "4 795 NOK
L
3BB75
9210.5Cast Iron80634311313 "5 875 NOK
N
3BB80
9210.5Cast Iron80634311313 "7 151 NOK

Senkbare sumppumper

Dayton nedsenkbare sumppumper brukes til å pumpe slurry og overflødig vann fra oversvømmede kjellere eller arbeidsplasser. Disse pumpene har hus laget av støpejern / polypropylen / rustfritt stål / aluminium for lav friksjon, høy bøyestyrke og korrosjonsbestandighet. De er utstyrt med SiC / Buna-N / CRB / CMC tetninger for vanntett, oljetett og støvtett forsegling. Disse sumppumpene leverer hastigheter opp til 3600 rpm, har en maksimal lastekapasitet på 300 lb, og er tilgjengelige i 1/4, 1/3, 1/2 og 3/4 hk varianter.

Arbeidsmekanisme

  • Nedsenkbare pumper skyver vann til overflaten ved å konvertere rotasjonsenergi til kinetisk energi og til slutt til trykkenergi.
  • Rotasjonen av pumpehjulet skyver vannet gjennom diffusoren, og derfra går det til overflaten.

Egenskaper

  • Disse Dayton sumppumpene har hus laget av støpejern / polypropylen / rustfritt stål / aluminium for lav friksjon, høy bøyestyrke og korrosjonsbestandighet.
  • De er utstyrt med SiC / Buna-N / CRB / CMC tetninger for vanntett, oljetett og støvtett forsegling.
  • Disse sumppumpene leverer hastigheter opp til 3600 rpm og har en maksimal lastekapasitet på 300 lb.
  • De er tilgjengelige i 1/4, 1/3, 1/2 og 3/4 hk varianter.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken type bryter brukes i disse pumpene?

Disse sumppumpene har en piggyback-brytertilkobling som overfører strøm til pumpene og slår dem på.

Hva er den maksimale vanntemperaturen til Dayton nedsenkbare sumppumper?

Disse pumpene tåler vanntemperaturer opp til 104 grader F.

Hvor ofte bør en sumppumpe utføres på service?

Sumppumper bør ideelt sett ha service hver tredje til fjerde måned.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?