Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3YU65 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/4 Npt 10 Feet | AD3FJN

DAYTON 3YU65 sumppumpe 1/3 hk 1-1/4 Npt 10 fot

På lager
Vare: AD3FJN Modell: 3YU65
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
1 938 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar pumpe
amps2.6
Basismaterialepolypropylen
Bearing TypeSmurt ball
Ledningslengde10ft.
Diameter6"
Utslipp PT1-1 / 4 "
Dutyintermittent
GPM for vann @ 10 ft av Head23
GPM for vann @ 15 ft av Head14
GPM for vann @ 20 ft av Head5
GPM for vann @ 5 ft av Head32
Høyde10.5 "
boligpolypropylen
Housing Materialpolypropylen
HP1/3
Pumpehjulsmaterialepolyamider
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Hode22 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Mekanisk selBuna N
Min. Sump Pit Dia.8"
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningCRB / CMC
Bytt Typenone
Topp materialepolypropylen
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.5325
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydePris
DAYTON 1APP1 Sumppumpe 1/3 Hk 1-1/2 Npt 20 fot | AA8XWD 1APP1414Cast Iron29--5813 "6 122 NOK
Dayton 1App2 Sump Pump 1/2 HP 2 NPT 33ft MAX SS | AA8XWE 1APP2574.3Cast Iron45-97013.375 "7 148 NOK
DAYTON 1XHV6 Sumppumpe 1/3 Hk 1-1/2 Npt 10 fot | AB4ETB 1XHV6313.8Cast Iron192995813.75 "2 234 NOK
Dayton 1XHV7 Sump Pump 1/2 HP 2 NPT 36ft MAX AL | Ab4etc 1XHV7434.8Cast Iron3036157516.25 "5 196 NOK
DAYTON 3BB68 Sumppumpe 1/3 Hk 1-1/2 Npt 10 fot | AC8LCT 3BB68345.8Cast Iron2413-5011.75 "3 027 NOK
DAYTON 3BB69 Sumppumpe 1/2 Hk 1-1/2 Npt 10 fot | AC8LCU 3BB69456.8Cast Iron3015-6511.75 "4 062 NOK
Dayton 3BB70 Sump Pump 1/3 HP 1-1/2 NPT 10 fot | AC8LCV 3BB70345.8Cast Iron2413-5011.75 "3 300 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3YU65 sumppumpe 1/3 hk 1-1/4 Npt 10 fot
1 938 NOK / enhet