Dayton 1XHV7 Sump Pump 1/2 HP 2 NPT 36ft MAX AL | Ab4etc

DAYTON 1XHV7 Sumppumpe 1/2 Hp 2 Npt 36ft Maks Al

På lager
Vare: AB4ETC Modell: 1XHV7

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar pumpe
amps4.8
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde10ft.
Diameter10 "
Utslipp PT2"
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head61
GPM for vann @ 15 ft av Head43
GPM for vann @ 20 ft av Head30
GPM for vann @ 25 ft av Head36
GPM for vann @ 30 ft av Head15
GPM for vann @ 5 ft av Head75
Høyde16.25 "
boligAluminum
Housing MaterialAluminum
HP1/2
PumpehjulsmaterialeEP
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 4 "
Maks. Hode36 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Mekanisk selCRB / CMC
Min. Sump Pit Dia.11 "
Motor turtall3450
Motor TypePSC
RPM3450
AksematerialeSS
Akseltetning(2) Karbon/keramikk, (1) Buna N
Bytt Typenone
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeStøpt aluminium
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)51.56
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydePris
DAYTON 1APP1 Sumppumpe 1/3 Hk 1-1/2 Npt 20 fot | AA8XWD 1APP1414Cast Iron29--5813 "6 122 NOK
Dayton 1App2 Sump Pump 1/2 HP 2 NPT 33ft MAX SS | AA8XWE 1APP2574.3Cast Iron45-97013.375 "7 148 NOK
DAYTON 1XHV6 Sumppumpe 1/3 Hk 1-1/2 Npt 10 fot | AB4ETB 1XHV6313.8Cast Iron192995813.75 "2 234 NOK
DAYTON 3BB68 Sumppumpe 1/3 Hk 1-1/2 Npt 10 fot | AC8LCT 3BB68345.8Cast Iron2413-5011.75 "3 027 NOK
DAYTON 3BB69 Sumppumpe 1/2 Hk 1-1/2 Npt 10 fot | AC8LCU 3BB69456.8Cast Iron3015-6511.75 "4 062 NOK
Dayton 3BB70 Sump Pump 1/3 HP 1-1/2 NPT 10 fot | AC8LCV 3BB70345.8Cast Iron2413-5011.75 "3 300 NOK
DAYTON 3BB71 Sumppumpe 1/2 Hk 1-1/2 Npt 10 fot | AC8LCW 3BB71456.8Cast Iron3015-6511.75 "3 813 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1XHV7 Sumppumpe 1/2 Hp 2 Npt 36ft Maks Al
5 196 NOK / enhet