DAYTON 3YU76 Sumppumpe 3/4 Hk 1-1/4 Npt 15 fot | AD3FKA

DAYTON 3YU76 sumppumpe 3/4 hk 1-1/4 Npt 15 fot

På lager
Vare: AD3FKA Modell: 3YU76

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 732 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar pumpe
amps6.4
BasismaterialeRustfritt stål
Bearing TypeSmurt ball
Ledningslengde15ft.
Diameter9.5 "
Utslipp PT1-1 / 4 "
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head34
GPM for vann @ 15 ft av Head21
GPM for vann @ 20 ft av Head12
GPM for vann @ 25 ft av Head3
GPM for vann @ 5 ft av Head45
Høyde13.25 "
boligRustfritt stål
Housing MaterialRustfritt stål
HP3/4
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 4 "
Maks. Hode26.2 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Mekanisk selBuna N
Min. Sump Pit Dia.12 "
Off Point6"
Perfekt12 "
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningBuna N
Bytt TypeTether
Topp materialeRustfritt stål
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.3475
Skipets høyde (cm)38.35
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydePris
DAYTON 1APP1 Sumppumpe 1/3 Hk 1-1/2 Npt 20 fot | AA8XWD 1APP1414Cast Iron29--5813 "6 122 NOK
Dayton 1App2 Sump Pump 1/2 HP 2 NPT 33ft MAX SS | AA8XWE 1APP2574.3Cast Iron45-97013.375 "7 148 NOK
DAYTON 1XHV6 Sumppumpe 1/3 Hk 1-1/2 Npt 10 fot | AB4ETB 1XHV6313.8Cast Iron192995813.75 "2 234 NOK
Dayton 1XHV7 Sump Pump 1/2 HP 2 NPT 36ft MAX AL | Ab4etc 1XHV7434.8Cast Iron3036157516.25 "5 196 NOK
DAYTON 3BB68 Sumppumpe 1/3 Hk 1-1/2 Npt 10 fot | AC8LCT 3BB68345.8Cast Iron2413-5011.75 "3 027 NOK
DAYTON 3BB69 Sumppumpe 1/2 Hk 1-1/2 Npt 10 fot | AC8LCU 3BB69456.8Cast Iron3015-6511.75 "4 062 NOK
Dayton 3BB70 Sump Pump 1/3 HP 1-1/2 NPT 10 fot | AC8LCV 3BB70345.8Cast Iron2413-5011.75 "3 300 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3YU76 sumppumpe 3/4 hk 1-1/4 Npt 15 fot
5 732 NOK / enhet