A B Handling: Opprettholdt utløserhandling Slå til utgivelse , Bezel: Forkrommet metall , Farge: Rød , Kontaktvurdering: 1.2 A ved 600V, AC-15, A600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A ved 125V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A ved 250V, DC-13 , Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A ved 600V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 6 A ved 120V, AC-1 , Hodemateriale: Plast , IP-vurdering: 66 , Materiale: Metal , NEMA-vurdering: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Antall operatører: 1 , Størrelse: 22mm , Terminaltilkobling: Skrue klemme , Type operatør: 40mm Dia. Sopp