Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8442 Trykknapp, ikke-belyst, 1 NC, 40 mm diameter | AG3FDT 33HP33

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8442 trykknapp, ikke-belyst, 1 NC, 40 mm diameter

På lager
Vare: AG3FDT Modell: XB4BS8442Kryssreferanse: 33HP33

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 808 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødstopp trykknapp
HandlingOpprettholdt utløserhandling Slå til utgivelse
BezelForkrommet metall
FARGERød
Kontakt skjema1NC
Kontaktvurdering1.2 A ved 600V, AC-15, A600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A ved 125V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A ved 250V, DC-13 , Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A ved 600V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 6 A ved 120V, AC-1
HodematerialePlast
IP Rating66
MaterialeMetal
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse22mm
TerminalforbindelseSkrue klemme
Type operatør40mm Dia. Sopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509035

Produktdetaljer:

    • Ikke-belyst nødtrykkknapp som brukes til å lage eller bryte en krets, når den trykkes eller slippes, i henhold til krav
    • Har en forkromet sinkstøpt kropp utstyrt med et 40 mm sopphode av plast og et sving-til-slipp-anlegg
    • Modulær design muliggjør enkel montering på panelboards
    • Gir NEMA 4, 4X, 12 og 13 beskyttelsesnivåer
    • IP66 klassifisert mot fuktighet eller støv

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8444 Trykknapp Ikke opplyst Rød 2nc | AG3FDU 33HP34 XB4BS84442NC1 676 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8442 trykknapp, ikke-belyst, 1 NC, 40 mm diameter
1 808 NOK / enhet