ZOELLER 585-0008 Reservepumpesystem 12 Vdc 23 Amp | AC3EMX 2RXT7

ZOELLER 585-0008 Reservepumpesystem 12 Vdc 23 Amp

På lager
Vare: AC3EMX Modell: 585-0008Kryssreferanse: 2RXT7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 211 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteri Backup Sump Pump
12VDC batterilader28 Amp
amps7
GPH of Water @ 0 Ft. av Head2940
GPH of Water @ 10 Ft. av Head2160
GPH of Water @ 15 Ft. av Head1500
GPH of Water @ 5 Ft. av Head2940
Outlet1-1 / 2 "
KreverBatteri, selges separat

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.1595
Skipets høyde (cm)112.27
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ampere / GPH av vann @ 0 ft of Head (7)
    • Ampere / GPH av vann @ 10 ft of Head (7)
    • Ampere / GPH av vann @ 15 ft of Head (7)
    • Ampere / GPH av vann @ 5 ft of Head (7)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER 585-0008 Reservepumpesystem 12 Vdc 23 Amp
22 211 NOK / enhet