Utprøvd Tri-Slice Cutter-teknologi
803, 805, 807 kvernpumper til boliger har Tri-Slice kutterteknologi, og tilbyr tre uavhengige skjærekanaler for å gi over 250000 XNUMX kutt per minutt.
Zoeller Pump Company ble grunnlagt i 1939, med hovedkontor i Louisville, Kentucky, og er en global leder innen produksjon av industrielle og kommersielle sumppumper for varierte landbruks-, drenerings- og HVAC-applikasjoner. Les mer
Reservepumpesystemer som fungerer som en midlertidig erstatning av primærsumppumper; ideell for fjerning av flom i kjelleren. Har en batteridrevet motor for helt trådløs drift og en automatisk start for å redusere manuell innsats
En-/trefase nedsenkbare avløpspumper egnet for å drenere behandlet vann fra septiktanker inn i reservoarene eller akkumulatorene. Har kjøleribber i støpejern for maksimal varmeavledning
Ideell for drenering av vann fra bankhvelv og heiskasser for kloakkrensing og grunnvannsapplikasjoner. Bruk en oljesensor for automatisk å oppdage tilstedeværelse av olje og stoppe driften
Brukes i oljeskifteanlegg, flyplasshengere og andre farlige steder som inneholder eksplosive gasser eller gasser. Har en korrosjonsbestandig støpejernskropp med pulverlakkert epoksyfinish og en vertikal bryter med messingflottør for automatisk drift
1- / 3-fase kvernpumper egnet for å male avfallet til en fin slurry fast avfall for bruk i høytrykksavløpsanlegg, landbruksanlegg og vannbehandlingslinjer. Utstyrt med kuttere som har en saks-action stil skjæring for å eliminere tap av tau rundt skjærebladet
Brukes til å fjerne avløpsvann fra ulike dreneringssystemer, som gulvsluk, toaletter, undervasker og vaskebrett. Har en korrosjonsbestandig polypropylenvask med et pakningsforseglet polypropylenlokk
UL-listede og CSA-sertifiserte pumper som brukes til overføring av avløp og avløpsvann. Tilgjengelig i forskjellige strømklasser, materialer, diametre og strømningshastigheter
Inkluderer en rekke korrosjonsbestandige nedsenkbare sumppumper som brukes til å fjerne akkumulert vann fra sumpbassenger. Tilgjengelig i forskjellige materialer, strømstyrker, diametre og strømningshastigheter
Sømløs og korrosjonsbestandig polyetylen kloakk / sump bassenger brukes til å holde en sump pumpe og for å fjerne akkumulert vann. 14-gauge stål og poly-strukturelle skum servantdeksler også tilgjengelig
Inkluderer automatiske oppringere, styreskinnesystemer og pumpestativ som brukes med sumppumper for å optimere kapasiteten i henhold til applikasjonen, og som erstatning for gamle og skadede deler
Brukes til å fjerne avløpsvann i områder der tyngdekraftsavløpsledninger ikke er tilgjengelige, som toaletter, vaskekar, gulvavløp og vannklosett. Har en piggyback flottør og vertikale brytere
Lette og bærbare verktøypumper med plasthus; brukes til å drenere stående vann i grunne områder, som kummer, hvelv og byggeplasser. Har ikke-tette løpehjul og en enfaset, termisk beskyttet motor
UL-godkjente oljevaktsystemer med en 71 db audio / visuell alarm, som gir varsler om økte vann- og oljenivåer under pumpeapplikasjoner. Brukes i heiskummer for å hindre olje i å forurense grunnvannet
Inkluderer kondensatorer og reléer designet for bruk med sumppumper i grunnvanns- og avløpsrensingsoperasjoner
Zoeller Pumps-katalogen inkluderer et bredt spekter av verktøy-, sump-, avløps-, kloakk- og kvernpumper. Zoeller sumppumper brukes i sumpbassenger eller for å overføre vann med faste partikler med størrelse mindre enn 2 tommer (50 mm). Zoeller kloakkpumper er designet for å overføre avløpsvann og avløpsvann med fast partikkelstørrelse fra 2 til 4 tommer (50 mm til 102 mm). Disse nedsenkbare kloakkpumpene er tilgjengelige i en rekkevidde på 4/10 - 3 hestekrefter og i forskjellige grunnmaterialer og strømningshastigheter for å dekke et bredt spekter av vannoverføringskrav. Selskapet produserer også en rekke Zoeller-pumpedeler, inkludert releer, impellere, kondensatorer, tetninger og pakninger, for utskifting av gamle og utslitte deler.
Zoeller-pumper delenummer kryssreferanser ofte til ulike Liberty Pumps-produkter. Så hvis du leter etter en Zoeller-pumpe som enten er utdatert eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende vare tilgjengelig.
Zoeller pumper og tilbehør er egnet for kurerforsendelser og luftfrakt. De krever enkel emballasje, avhengig av produktdimensjonene.
Disse fraksjonelle hestekrefter-kvernpumpene er designet for å håndtere hele husholdningen av skyllebare materialer. De er oljefylt for optimal varmeavledning og har en termisk beskyttet motor...Les meg
Disse kloakksystemene er designet for å samle brukt vann fra alle inventar som består av vasker, dusjer, kraner, badekar og mer. De har en automatisk tilbakestilling for å sikre pumpen mot termisk overbelastning...Les meg
803, 805, 807 kvernpumper til boliger har Tri-Slice kutterteknologi, og tilbyr tre uavhengige skjærekanaler for å gi over 250000 XNUMX kutt per minutt.
En Zoeller sump pumpe går inn i et reservoar kalt en sump pit som sitter i et hull i det nedre nivået av kjelleren. Når flottørbryteren på pumpen merker at vann har samlet seg, slår den seg automatisk på og driver vannet bort fra huset.
John Zoeller, administrerende direktør og fire andre familiemedlemmer driver Zoeller Pump Company.