KERN AND SOHN Digitale kraftmålere i FK-serien


filtre
Skjermtype: LCD , Hushøyde: 35 mm , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Omgivelsestemperatur: 30 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Standard logo:
StilModellBoligdimensjonHusets lengdeMaks. MaktlesbarhetPris (eks. mva)
A
FK 25
132 x 84 x 35 mm84 mm25 N0.01 N3 307 NOK
B
FK 10
195 x 82 x 35 mm82 mm10 N0.005 N3 307 NOK
C
FK 50
195 x 82 x 35 mm82 mm50 N0.02 N3 307 NOK
D
FK 250
195 x 82 x 35 mm82 mm250 N0.1 N3 307 NOK
E
FK 100
195 x 84 x 35 mm84 mm100 N0.05 N3 307 NOK
F
FK 1K
195 x 84 x 35 mm84 mm1 kN0.5 N3 307 NOK
G
FK 500
195 x 84 x 35 mm84 mm500 N0.2 N3 307 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?