Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN FK 10 Elektrisk kraftmåler, 10 N Maks. Kraft, 0.005 N Lesbarhet | CE8JQK

KERN AND SOHN FK 10 Elektrisk kraftmåler, 10 N Maks. Kraft, 0.005 N Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JQK Modell: FK 10

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 307 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital kraftmåler
Batteri6 x 1.5V AA
Reserve batteri25 timer.
Saksbredde195mm
Sifferstørrelse18mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon195 x 82 x 35 mm
Husets høyde35 mm
Husets lengde82 mm
Inngangsspenning100 til 240V
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Maks. Makt10 N
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.005 N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.872
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)22.5
Skipets bredde (cm)24.8
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets lengdeMaks. MaktlesbarhetPris
KERN OG SOHN FK 100 Elektrisk kraftmåler, 100 N Maks. Kraft, 0.05 N Lesbarhet | CE8JQL FK 100195 x 84 x 35 mm84 mm100 N0.05 N3 307 NOK
KERN OG SOHN FK 1K Elektrisk kraftmåler, 1 kN Maks. Kraft, 0.5 N Lesbarhet | CE8JQM FK 1K195 x 84 x 35 mm84 mm1 kN0.5 N3 307 NOK
KERN OG SOHN FK 25 Elektrisk kraftmåler, 25 N Maks. Kraft, 0.01 N Lesbarhet | CE8JQN FK 25132 x 84 x 35 mm84 mm25 N0.01 N3 307 NOK
KERN OG SOHN FK 250 Elektrisk kraftmåler, 250 N Maks. Kraft, 0.1 N Lesbarhet | CE8JQP FK 250195 x 82 x 35 mm82 mm250 N0.1 N3 307 NOK
KERN OG SOHN FK 50 Elektrisk kraftmåler, 50 N Maks. Kraft, 0.02 N Lesbarhet | CE8JQQ FK 50195 x 82 x 35 mm82 mm50 N0.02 N3 307 NOK
KERN OG SOHN FK 500 Elektrisk kraftmåler, 500 N Maks. Kraft, 0.2 N Lesbarhet | CE8JQR FK 500195 x 84 x 35 mm84 mm500 N0.2 N3 307 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FK 10 Elektrisk kraftmåler, 10 N Maks. Kraft, 0.005 N Lesbarhet
3 307 NOK / enhet